カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- スナップオン(Snap-on)
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BLUE-POINT(ブルーポイント)(1)
- HASCO(1)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(5)
- Tech-EV(1)
- Three Axis(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ライト精機(1)

切り替え式ラチェットコンビネーション
スナップオン(Snap-on)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。ラチェット機構あり
3/8SQ スイベルヘッドラチェット
スナップオン(Snap-on)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)323ギア数100枚首振あり
3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット
スナップオン(Snap-on)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)175ギア数72枚首振ありヘッド形状コンパクト
3/8SQラチェットハンドル
スナップオン(Snap-on)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)189ギア数80枚幅(mm)ヘッド:31.8厚さ(mm)ヘッド:14.3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら