TOYOZUMI(トヨズミ)
豊澄電源機器株式会社は日本で初めてトランス専門の独立メーカーとして誕生し、約700機種にもおよぶ多種多彩な標準製品をラインナップしており高性能な製品、安定した品質の製品の供給をする事とともに、顧客の要望の添ってより良い製品を提案する事を心がけております。
また、環境活動に関しましても積極的に取り組んでおります。
会社情報
| 会社名 | 豊澄電源機器株式会社 |
|---|
| 設立 | 1963/10/07 |
|---|
| 所在地 | 〒112-0002 東京都文京区小石川4-16-1 |
|---|
Toyozumi 基板実装用トランスTOYOZUMI(トヨズミ)翌々日出荷
定格一次電圧(V)100ac仕様JIS C-6436. 各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。 2×24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。. 電源トランス HPシリーズ. プリント基板取付用小容量トランス ピン端子タイプ幅(mm)27取付スルーホール最高温度(℃)+40出力点数1最低温度(℃)-10最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50