カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 変圧器/トランス(1)
  • 制御機器(28)
    • 変圧・変換(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TOYOZUMI(トヨズミ)
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(90)
  • 岩崎電気(14)
  • ニッコウ(1)
  • オーム電機(4)
  • スワロー電機(29)
  • 相原電機(21)
  • Panasonic(パナソニック)(439)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(23)
  • SMC(3,268)
  • マルヤス電業(347)
  • 富士電機(272)
  • IDEC(和泉電気)(260)
  • CKD(259)
  • MAZDA(マツダ)(233)
  • STMicro(205)
  • RS PRO(199)
  • 三菱電機(194)
  • KEMET(166)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220v」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 220V TOYOZUMI(トヨズミ)ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 220VTOYOZUMI(トヨズミ)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V)100出力電圧(V)220付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
ハンディケース入り ステップダウントランス TOYOZUMI(トヨズミ)ハンディケース入り ステップダウントランスTOYOZUMI(トヨズミ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電源電圧 220V、230V~240V にて100Vの機器を使用される場合に便利です。
プラグ形状RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス 2LHシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 2LHシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)20,24関連資料寸法図(0.11MB)
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
1次電圧(V)R100/1102次電圧(V)R200/220/230仕様複巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系TOYOZUMI(トヨズミ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/110/115RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から12日以内出荷
1次電圧(V)R400(380)/440(415)仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線)2次電圧(V)200/R220(デルタ結線)絶縁種別F仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇100℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スター/デルタ基準電圧入力400V・出力220V
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から26日以内出荷
1次電圧(V)200/220/230/2402次電圧(V)100絶縁種別B仕様複巻、静電シールドあり、接地端子あり形状TP周波数(Hz)50/60適合規格EN61558-2-4:2009温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1次-2次間/1次-接地間 耐電圧AC3.64、2次-接地間 耐電圧AC1.65
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)仕様複巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)R200/220/2402次電圧(V)R100/110×2絶縁種別B仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相-単相(二回路)使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
・UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング) ・UL94V-0認定材料使用・単相・複巻・50/60Hz ・Class155/F種絶縁・鉄心アース、静電シールドをグランド(G) ・コア端子として標準装備・RoHS指令対象6物質非含有
電圧(V)1次電圧200/208/220/230/240絶縁種別F種RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズ防止 トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
ノイズ防止 トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
1次電圧(V)R200(180)/2202次電圧(V)R200/220(200)仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA TOYOZUMI(トヨズミ)トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VATOYOZUMI(トヨズミ)
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA 0端子共用 TOYOZUMI(トヨズミ)トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA 0端子共用TOYOZUMI(トヨズミ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
寸法(mm)79×93×94電流(A)【2次側】2電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 100VA 0端子共用 TOYOZUMI(トヨズミ)トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 100VA 0端子共用TOYOZUMI(トヨズミ)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】1電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220関連資料寸法図(0.12MB)
トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA TOYOZUMI(トヨズミ)トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 200VATOYOZUMI(トヨズミ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
寸法(mm)99×92×110電流(A)【2次側】2電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA 0端子共用 TOYOZUMI(トヨズミ)トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA 0端子共用TOYOZUMI(トヨズミ)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
寸法(mm)68×71×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 300VA 0端子共用 TOYOZUMI(トヨズミ)トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 300VA 0端子共用TOYOZUMI(トヨズミ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
寸法(mm)88×89×101電流(A)【2次側】3電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズ防止 トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
19,980税込21,978
1台
28日以内出荷から32日以内出荷
1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R200/220(200)仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)3、(S-E間)1.5