カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(豊澄電源)
- AMPHENOL(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
- ATEN(15)
- azbil(旧:山武)(10)
- ELPA(3)
- SMC(4)
- StarTech.com(4)
- TCL(6)
- YAMAZEN(山善)(53)
- アイリスオーヤマ(6)
- イチネンTASCO(4)
- エスコ(10)
- オリエンタルモーター(16)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
- タマハシ(4)
- フルーク(FLUKE)(6)
- 三菱電機(4)
- 精和産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ
TOYOZUMI(豊澄電源)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から8日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
電源トランス 1LHシリーズ
TOYOZUMI(豊澄電源)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/1102次電圧(V)20、24
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ
TOYOZUMI(豊澄電源)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220
電源トランス 2LHシリーズ
TOYOZUMI(豊澄電源)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)20、24
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら