「m6 115」の検索結果
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
1次電圧(V)R400(380)/440(415)
2次電圧(V)R100/110(100)
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R200/220/240
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
仕様複巻、静電シールドあり
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
1次電圧(V)R400(380)/440(415)
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R100/110/115
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
1次電圧(V)180/R200/220/240
2次電圧(V)R200/220/240
仕様複巻、静電シールドあり
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
1次電圧(V)90/R100/110
2次電圧(V)100
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
1次電圧(V)180/R200/220
2次電圧(V)200
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC1.5
1次電圧(V)200/220/230/240
2次電圧(V)100
絶縁種別B
仕様複巻、静電シールドあり、接地端子あり
形状TP
周波数(Hz)50/60
適合規格EN61558-2-4:2009
温度上昇80℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)1次-2次間/1次-接地間 耐電圧AC3.64、2次-接地間 耐電圧AC1.65
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)200
2次電圧(V)100
仕様複巻、静電シールドあり
周波数(Hz)50/60
相数単相
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC3
2次電圧(V)R100/110(100)
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
1次電圧(V)R200(180)/220
2次電圧(V)R200/220(200)
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
関連キーワード