カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(豊澄電源)
- モノタロウ(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- FKD(フクダ精工)(2)
- NACHI(不二越)(18)
- ORIRO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- つくし工房(4)
- イシハシ精工(2)
- エスコ(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- ダイレイ(2)
- フジキン(2)
- ホンダ(4)
- ポップリベット・ファスナー(4)
- ユタカメイク(4)
- 三菱マテリアル(5)
- 大阪魂(5)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- 理研製鋼(13)
- ブランドをもっと見る
「sd5.2」の検索結果
特価
関連キーワード

トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付用途-質量(kg)1.8外形寸法(mm)A:88、B:81、H:101電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240端子ねじM3.5取付寸法(mm)a:78、b:61取付ねじ(推奨)M4容量(VA)100間隔(mm)端子:6.8適合ケースTYC-100二次電流(A)0.5
トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥15,980~税込¥17,578~1個36日以内出荷480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら