カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(豊澄電源)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
- brother(ブラザー)(2)
- DAIKO(大光電機)(3)
- DAISHIN(大進)(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SUCO(2)
- TOA(1)
- TOKISTAR(2)
- YAMAZEN(山善)(3)
- イメージニクス(14)
- エスコ(4)
- オーム電機(4)
- ソリッドステート(3)
- 岩崎電気(2)
- 工進(1)
- 本多電子(3)
- 東洋エレメント(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「va-a100」の検索結果

トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA 0端子共用
TOYOZUMI(豊澄電源)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷寸法(mm)79×93×94電流(A)【2次側】2電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA 0端子共用
TOYOZUMI(豊澄電源)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷寸法(mm)68×71×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 100VA 0端子共用
TOYOZUMI(豊澄電源)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】1電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 300VA 0端子共用
TOYOZUMI(豊澄電源)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷寸法(mm)88×89×101電流(A)【2次側】3電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付用途-質量(kg)1.8外形寸法(mm)A:88、B:81、H:101電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240端子ねじM3.5取付寸法(mm)a:78、b:61取付ねじ(推奨)M4容量(VA)100間隔(mm)端子:6.8適合ケースTYC-100二次電流(A)0.5
トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から36日以内出荷480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付1次電圧(V)440/460/480/5002次電圧(V)100/110/115
トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥15,980~税込¥17,578~1個36日以内出荷480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240