特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
109件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バロン透水シート PKL-95 小泉製麻バロン透水シート PKL-95小泉製麻
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり排水機能と土壌流出抑制効果軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1913準拠】1質量(g/m2)95関連資料土木・透水資材カタログ(3.08MB)透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
バロン透水シート PKL-200 小泉製麻バロン透水シート PKL-200小泉製麻
57,980税込63,778
1巻
3日以内出荷
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり排水機能と土壌流出抑制効果軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1908準拠】2、【JIS L 1913準拠】2寸法(幅W×長さL)(cm×m)200×50質量(g/m2)200関連資料土木・透水資材カタログ(3.08MB)透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
バロン透水シート PK-500 小泉製麻バロン透水シート PK-500小泉製麻
99,980税込109,978
1巻
3日以内出荷
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり排水機能と土壌流出抑制効果軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1908準拠】4.2寸法(幅W×長さL)(cm×m)200×50質量(g/m2)500関連資料土木・透水資材カタログ(3.08MB)透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
バロン透水シート PK-400 小泉製麻バロン透水シート PK-400小泉製麻
109,800税込120,780
1巻
3日以内出荷
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり排水機能と土壌流出抑制効果軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1908準拠】4寸法(幅W×長さL)(cm×m)200×50質量(g/m2)400関連資料土木・透水資材カタログ(3.08MB)透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
バロン透水シート PK-110 小泉製麻バロン透水シート PK-110小泉製麻
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり排水機能と土壌流出抑制効果軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。高い柔軟性と強力を有します。透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル厚さ(mm)【JIS L 1913準拠】1質量(g/m2)110関連資料土木・透水資材カタログ(3.08MB)透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
天然麻を使ったシンプルな畳マット 小泉製麻天然麻を使ったシンプルな畳マット小泉製麻
6,998税込7,698
1枚
31日以内出荷
※本商品は受注生産のため、ご注文から発送までに約2~3週間ほどお時間をいただいております。 あらかじめご了承のうえ、ご注文ください。天然素材の心地よさを、暮らしの中に。表面には天然麻を使用し、さらりとした肌ざわりと通気性の良さを兼ね備えた畳マットです。暑い季節にも快適にお使いいただける素材感で、素足に気持ちよくなじみます。芯材には適度なクッション性をもたせており、床に直接敷いてもやわらかな感触。お昼寝マット、プレイマット、ごろ寝用としても快適です。軽量で持ち運びしやすく、設置・収納も簡単。和室にも洋室にもなじむ、シンプルなデザインです。
幅(cm)70長さ(cm)70材質(表面)天然麻(ジュート)、ポリオレフィン系糸裏面ポリエステル不織布
さらら銀河 原反 小泉製麻さらら銀河 原反小泉製麻
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
ハチの飛び出し防止用ネットです。ハウス周辺に張り、害虫対策として使用できるほか受粉蜂の飛び出し防止ネットとしてご使用いただけます。環境省水晶の熱融着タイプで目ズレが起こりません。
用途受粉用マルハナバチの逸出防止材質ポリエチレン長さ(m)100目合い(mm)4×4
バロンボックス マキシフローコックΦ18mm 液垂れ防止タイプ 50個入 小泉製麻バロンボックス マキシフローコックΦ18mm 液垂れ防止タイプ 50個入小泉製麻
20,980税込23,078
1箱(50個)
18日以内出荷
仕様●入数(個・枚):50●コード番号:301-0002031アズワン品番67-4850-38
バロンボックス ソフトT20-O キャップなし 150個入 小泉製麻バロンボックス ソフトT20-O キャップなし 150個入小泉製麻
54,980税込60,478
1箱(150個)
18日以内出荷
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. フィルム素材選択やサイズの自由度(別注対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です 3. ピロー形状で表面積が大きく、ホット充填後の冷水冷却工程で、効率の良い冷却が可能です 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):20●製法:四方シール(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):660 x 550●入数(個・枚):150●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):765 x 610 x 240●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):294 x 294 x 290●標準材質:K7 x S x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002034アズワン品番67-4850-41
バロンボックス ソフトT10-O キャップなし 200個入 小泉製麻バロンボックス ソフトT10-O キャップなし 200個入小泉製麻
65,980税込72,578
1箱(200個)
23日以内出荷
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. フィルム素材選択やサイズの自由度(別注対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です 3. ピロー形状で表面積が大きく、ホット充填後の冷水冷却工程で、効率の良い冷却が可能です 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):10●製法:四方シール(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):510 x 455●入数(個・枚):200●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):630 x 470 x 230●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):244 x 244 x 240●標準材質:K6 x S x K6●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002035アズワン品番67-4850-42
バロンボックス スクエア用外装 Gケース5 無地 100個入 小泉製麻バロンボックス スクエア用外装 Gケース5 無地 100個入小泉製麻
30,980税込34,078
1セット(100個)
18日以内出荷
仕様●標準寸法 e×f×g(mm):195×195×194●コード番号:301-0002028アズワン品番67-4850-35
バロンボックス スクエアα ハイバリアー 100個入 小泉製麻バロンボックス スクエアα ハイバリアー 100個入小泉製麻
1箱(100個)
欠品中
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません 3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
バロンボックス スクエアα 100個入 小泉製麻バロンボックス スクエアα 100個入小泉製麻
38,980税込42,878
1箱(100個)
113日以内出荷
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません 3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
バロンボックス クリーン用外装ケース 無地 100個入 小泉製麻バロンボックス クリーン用外装ケース 無地 100個入小泉製麻
30,980税込34,078
1箱(100個)ほか
13日以内出荷
バロンボックス クリーンα ハイバリアー 100個入 50個x2ケース 小泉製麻バロンボックス クリーンα ハイバリアー 100個入 50個x2ケース小泉製麻
1箱(100個)
欠品中
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
バロンボックス クリーンα ハイバリアー 100個入 小泉製麻バロンボックス クリーンα ハイバリアー 100個入小泉製麻
1セット(100個)ほか
欠品中
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
バロンボックス クリーン 100個入 50個×2ケース 小泉製麻バロンボックス クリーン 100個入 50個×2ケース小泉製麻
1箱(100個)
欠品中
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
バロンボックス クリーン 100個入 小泉製麻バロンボックス クリーン 100個入小泉製麻
1箱(100個)
欠品中
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):5●製法:ブロー成形●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):190 x 190 x 190●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):615 x 516 x 415●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):195 x 195 x 194●標準材質:K7 x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002009アズワン品番67-4850-16
バロンスクリーンホワイト涼風(ハトメ、ロープ入り) 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風(ハトメ、ロープ入り)小泉製麻
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
・安心の日本製・白色なのでアルミなどと比べて涼しげで明るく、馴染みやすい外観。・太陽光を反射する特殊な糸で出来た織物で、遮熱性はもちろん、紫外線反射による微小害虫の忌避効果もございます。・農業用途でも利用されており、耐久性が高いです。・反射機能は糸が保持する限りは持続します。・ロープ(2m×4本)とハトメ付(8ヶ所)、軽量なのですぐに簡単に施工いただけます。2025年ANAグループの機内誌「翼の王国」6月号に掲載されました。
用途一般家庭、学校、施設、保育園、イベントなどの日よけ用途に。材質ポリエチレン遮光率(%)約70関連資料(0.14MB)
【オーダー】さらら銀河 小泉製麻【オーダー】さらら銀河小泉製麻
4,698税込5,168
1枚
5日以内出荷
ハチの飛び出し防止用ネットです。 ハウス周辺に張り、害虫対策として使用できるほか 受粉蜂の飛び出し防止ネットとしてご使用いただけます。 環境省水晶の熱融着タイプで目ズレが起こりません。
用途受粉用マルハナバチの逸出防止材質ポリエチレンサービス分類オーダー・加工
バロン愛菜NEO 小泉製麻バロン愛菜NEO小泉製麻
52,980税込58,278
1本
欠品中
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)2.3透光率(%)約94
バロン愛菜NEO 小泉製麻バロン愛菜NEO小泉製麻
45,980税込50,578
1本
欠品中
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)2透光率(%)約94
バロン愛菜NEO 小泉製麻バロン愛菜NEO小泉製麻
42,980税込47,278
1本
欠品中
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100幅(m)1.85透光率(%)約94
バロン愛菜NEO 小泉製麻バロン愛菜NEO小泉製麻
34,980税込38,478
1本
欠品中
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)1.5透光率(%)約94
バロン愛菜NEO 小泉製麻バロン愛菜NEO小泉製麻
29,980税込32,978
1本
欠品中
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)1.3透光率(%)約94
コンバッグ 小泉製麻コンバッグ小泉製麻
26,980税込29,678
1枚
欠品中
・開くだけで簡単自立 ・ポール装着済みで組立不要 ・簡易収納袋付き
仕様投入口:全開排出口寸法(径×高さ)(mm)450×600
汎用ネット 小泉製麻汎用ネット小泉製麻
90,980税込100,078
1巻
3日以内出荷
軽くて高強力。柔らかく設置しやすい。景観になじむ黒色ネット。目合いが細かく、様々な用途でご利用いただけます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン織り方綾織目付(g/m2)205目合い(mm)約2.5×1.0引張強度(N/5cm)タテ2000以上、ヨコ2000以上
【エッジング材】e-ゾイシアⅡ 小泉製麻【エッジング材】e-ゾイシアⅡ小泉製麻
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
セット内容本体3枚、接続プラグ3個材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×長さL)(mm)11×200
バインダーひも黄麻(ジュート) 小泉製麻バインダーひも黄麻(ジュート)小泉製麻
17,980税込19,778
1セット(850m×6個)
3日以内出荷
品質と強度が自慢の米麦結束用紐です。 米麦の結束や、トマト・ピーマン・果樹の誘引など色々な用途に使用できます。
材質黄麻(ジュート)質量(kg)約2.6黄麻長さ(m)850規格(紐)14番手×6本撚り
虫無視ネット 小泉製麻虫無視ネット小泉製麻
26,980税込29,678
1本(2.1m×100m)
4日以内出荷
安価でありながら高品質な防虫ネット ハウス資材としてだけでなく、トンネル栽培やべたがけにも使用できます。 作物の成長を妨げない高い透光率 細い糸を採用した優れた通気性 耳部補強で破れを防ぐ 虫が嫌う銀糸入り
長さ(m)100幅(m)2.1目合い(mm)1×1
虫無視ネット 小泉製麻虫無視ネット小泉製麻
36,980税込40,678
1本(2.1m×100m)
7日以内出荷
安価でありながら高品質な防虫ネット ハウス資材としてだけでなく、トンネル栽培やべたがけにも使用できます。 作物の成長を妨げない高い透光率 細い糸を採用した優れた通気性 耳部補強で破れを防ぐ 虫が嫌う銀糸入り
長さ(m)100幅(m)2.1関連資料(1.53MB)
虫フラッとシート(ピン・ワッシャーセット) 小泉製麻虫フラッとシート(ピン・ワッシャーセット)小泉製麻
69,980税込76,978
1セット(1.5m×100m)
7日以内出荷
紫外線域高反射による飛行錯乱を誘発し、微小害虫のハウス侵入防止と光合成機能を促進します。 光が届きにくい葉の裏側にも反射した光が当たるので、収量UPが期待できます。 アザミウマ忌避試験で忌避効果40%以上を確認しました。 4年の開発期間と全国11か所での実証実験済みです。 特許番号6319853号
セット内容ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)150組材質ポリエチレン/(セット商品)ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン長さ(m)100使用目的防虫幅(m)1.5関連資料(3.41MB)
虫フラッとシート(ピン・ワッシャーセット) 小泉製麻虫フラッとシート(ピン・ワッシャーセット)小泉製麻
46,980税込51,678
1セット(1m×100m)
7日以内出荷
紫外線域高反射による飛行錯乱を誘発し、微小害虫のハウス侵入防止と光合成機能を促進します。 光が届きにくい葉の裏側にも反射した光が当たるので、収量UPが期待できます。 アザミウマ忌避試験で忌避効果40%以上を確認しました。 4年の開発期間と全国11か所での実証実験済みです。 特許番号6319853号
セット内容ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)100組材質ポリエチレン/(セット商品)ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン長さ(m)100使用目的防虫幅(m)1関連資料(3.41MB)
虫フラッとシート 小泉製麻虫フラッとシート小泉製麻
58,980税込64,878
1本(1.5m×100m)
7日以内出荷
紫外線域高反射による飛行錯乱を誘発し、微小害虫のハウス侵入防止と光合成機能を促進します。 光が届きにくい葉の裏側にも反射した光が当たるので、収量UPが期待できます。 アザミウマ忌避試験で忌避効果40%以上を確認しました。 4年の開発期間と全国11か所での実証実験済みです。 特許番号6319853号
材質ポリエチレン長さ(m)100使用目的防虫幅(m)1.5関連資料(3.41MB)
虫フラッとシート 小泉製麻虫フラッとシート小泉製麻
38,980税込42,878
1本(1m×100m)
7日以内出荷
紫外線域高反射による飛行錯乱を誘発し、微小害虫のハウス侵入防止と光合成機能を促進します。 光が届きにくい葉の裏側にも反射した光が当たるので、収量UPが期待できます。 アザミウマ忌避試験で忌避効果40%以上を確認しました。 4年の開発期間と全国11か所での実証実験済みです。 特許番号6319853号
材質ポリエチレン長さ(m)100使用目的防虫幅(m)1関連資料(3.41MB)
ルンルンシート用 補修テープ 小泉製麻ルンルンシート用 補修テープ小泉製麻
3,298税込3,628
1セット(80mm×10m)ほか
4日以内出荷
強い粘着力でシートとシートを固定します。足の引っ掛かりや砂・ゴミの侵入を抑制します。 シートの劣化やホツレ防止にもご使用いただけます。
長さ(m)10
Be Backシート 小泉製麻Be Backシート小泉製麻
7,998税込8,798
1本(2.1m×50m)ほか
4日以内出荷
軽量不織布であり、保温・防霜・防風・防虫・防鳥といった効果のある農業用べたがけ不織布です。 昨今の気候の変化(冬期温暖化、気温の乱高下)に、低コストで対応可能な資材です。露地はもちろんハウス内でも使用可能です。 作物にとって良好な環境をを保ち、収量増加、品質向上、生育調整に貢献します。 従来のべたがけ資材と比較して保温性が高いです。 軽く高強度なので、展張・回収時に取り扱いやすいです。 原料はリサイクルPET100%、環境負荷にも配慮した商品です。エコマークを取得しています。
材質リサイクルポリエステル遮光率(%)約75幅(m)2.1関連資料(1.28MB)
Uガタメグシ L=200 小泉製麻Uガタメグシ L=200小泉製麻
3,598税込3,958
1セット(50枚)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
防草シートを固定する目串。U型形状のため、2本脚でしっかり固定。200mm。
用途防草シート固定材質長さ(mm)200直径(Φmm)4
Uガタメグシ L=150 小泉製麻Uガタメグシ L=150小泉製麻
1,398税込1,538
1セット(20本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
防草シートを固定する目串。U型形状のため、2本脚でしっかり固定。150mm。
用途防草シート固定材質長さ(mm)150直径(Φmm)4
e-ジェクター 小泉製麻e-ジェクター小泉製麻(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(25mL×50個)
3日以内出荷
コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、かつ低圧で連続注入する器具です。 バネ加圧で最後まで均一に注入できます。 NETIS(国交省新技術登録)登録 KK-190024-A
用途コンクリート構造物のひび割れ補修セット内容e-ジェクター0.1Nタイプ、座金50枚、ノズル2本材質PP(本体、座金、ノズル)、鉄(バネ)主な用途コンクリート構造物のひび割れ補修危険物の類別非危険物関連資料(2.85MB)