MARUHACHI(丸八工機)
MARUHACHI(丸八工機)のページです。MARUHACHI(丸八工機)は、自転車用品などの商品を提供しています。現在95件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 丸八工機株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒482-0031 愛知県岩倉市八剱町478 |
|---|
兼用補助車 万能くんMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
12~20インチ対応の多サイズ兼用補助輪。
セット内容左右各1個の1セット色ブラック適合サイズ12-20型用(WO20×1 3/8使用不可)
丈夫な駐輪スタンド ver2MARUHACHI(丸八工機)5日以内出荷
省スペースで置ける段違い構造の自転車用駐輪スタンドです。2台駐輪可能です。倒れにくい設計採用。重量のある電動自転車もしっかり固定可能です。
頑丈リヤバスケット ワイヤーMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
金具付
用途丈夫な後用バスケット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×380×270サイズラージサイズ
ビッグ両立スタンド外装用MARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
外装タイプで超幅広タイプのビックスタンドオートロック仕様で安定感抜群です。
両立スタンド バラMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
スタンダードな自転車用両立スタンドです。フレームエンド形状:正爪。ロック機能付き。
アシスト兼用藤風前カゴMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
上部頑丈太パイプ、下部籐風タイプの大型前カゴです。電動アシスト自転車対応。安心の大きめサイズで通勤・通学・お買い物に便利。カゴ上部に頑丈な太パイプ採用で転倒時の衝撃に強い。底面はカゴの目が細かく荷物が落ちにくいメッシュタイプ。
アシスト兼用前カゴMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
上部頑丈太パイプ、底メッシュタイプの大型前カゴです。電動アシスト自転車対応。安心の大きめサイズで通勤・通学・お買い物に便利。カゴ上部に頑丈な太パイプ採用で転倒時の衝撃に強い。
色ブラック最大積載量(kg)3.5内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大/約375×250×325
オチナイクン前カゴMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
荷物の落下を防止する底メッシュ仕様の大型ワイヤー前カゴです。サビに強く耐久性に優れたステンレス製。安心の大きめサイズで通勤・通学・お買い物に便利。
仕様大型ワイヤー色ステンレス最大積載量(kg)5内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大/約400×240×290
オチナイクン前カゴMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
荷物の落下を防止する底メッシュ仕様の角形前カゴです。カゴ上部に太パイプ採用しているため丈夫。
仕様角型パイプ色ブラック内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大/約370×235×300
大型メッシュカゴMARUHACHI(丸八工機)12日以内出荷
大容量のメッシュカゴです。カゴの目が細かく荷物が落ちにくいメッシュタイプ。安心の大きめサイズで通勤・通学・お買い物に便利。
色グレー内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大/約430×285×275
ゆったりメッシュ前カゴMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
大きめゆったりサイズのメッシュ前カゴです。カゴの中身が見えにくいミクロメッシュ。安心の大きめサイズで通勤・通学・お買い物に便利。
色ブラック最大積載量(kg)5内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大/約350×275×260
メッシュ前カゴ DA型MARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
スタンダードなメッシュ前カゴです。カゴの目が細かく荷物が落ちにくいメッシュタイプ。
色ブラック質量(g)約615内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大/約330×235×250
CTBクロス用ワイヤー前カゴMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
ジュニアスポーツ・クロスバイク用フロントバスケットです。底部がメッシュ仕様で物が落ちない。
質量(g)約1100内容量(L)約7.2最大積載量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)330×200×240
リヤキャリヤ 万能くん26-27MARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
26/27型、低床/高床タイプに取付け可能な万能キャリヤです。シートピン取付けタイプ。JIS規格クラス27合格品(最大積載27kg対応)。
リヤキャリヤ シート止 C27MARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
自転車用リヤキャリアです。太い線材・溶接追加で高強度。フレームサイズ:高床(400mm以上)。シートピン取付けタイプ。JIS規格クラス27合格品(最大積載27kg対応)。
リヤキャリヤSTD C-18MARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
自転車用リヤキャリアです。フレームサイズ:高床(400~440mm)。シートピン取付けタイプ。JIS規格クラス18合格品(最大積載18kg対応)。
Kバイク兼用一輪車スタンドMARUHACHI(丸八工機)5日以内出荷
自立しないキックバイクや一輪車、どちらにも使えるスタンドです。これ1台で保管の悩みが解消します。
両立スタンド STDMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
スタンダードな自転車用正爪両立スタンドです。ロック機能付きです。
楽々両立スタンド 外装用MARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
楽々両立スタンド外装正爪用26-27型兼用。安定の幅広ワイドスタンドです。L型部分を踏みながらスタンドを楽に立てることができます。ロック機能付き。
ディスプレイ&パーツトレイMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
メンテナンススタンドでありながらディスプレイスタンドとしても使用できる高機能スタンドディスプレイ、洗車、注油、調整、パーツ交換などのメンテナンスまで、ロードバイクのスタンドに求める全ての機能を搭載ディスクブレーキ、スルーアクスルのロードバイクもメンテナンス可能iWA1と専用作業台は必要に応じて取り外しが出来るので余計なスペースを取りませんタイヤ接地面は前後輪ともに壁や床と非接触だから、部屋などの汚れの心配も無用後輪が完全フリーでブレーキや変速機のメンテナンスも簡単に行えます付属のベルクロによるしっかりした固定が可能でトルクを掛ける作業や洗車時も安心のロードバイクスタンドフォークサポートを取り付ければ前輪を取り外すメンテナンスも楽々行え、ハンドルを固定することも出来ますiWA1専用作業台は高度な強度設計でバイクも安心して載せることが出来ます
適合【バイク】ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイクセット内容iWA1 スタンド、iWA1 専用フォークサポート、iWA1 専用作業台+パーツトレイ材質iWA1単体:スチール(バイク接触部:PEコーティング、床面接地部分:ゴム)、iWA1フォークサポート:高強度樹脂、iWA1専用作業台:スチール・高強度樹脂幅(mm)BB幅:51以上(バイク形状により対応できない場合があります)質量(kg)iWA1:約2.4、iWA1フォークサポート:約0.18、iWA1専用作業台:約3.7耐荷重(kg)iWA1単体使用時:20、フォークサポート使用時:ホイールを外した状態で10タイヤサイズ直径20~29インチ適合車種クイックリリース・スルーアクスルタイヤ幅(mm)40まで本体寸法(cm)iWA1単体:(約)幅32×奥行72×高さ48、iWA1フォークサポート:(約)14×10×厚さ1.9、iWA1専用作業台:収束時-(約)12×12×66・展開時-(約)49×57×52
iWA1専用作業台 + パーツトレイMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
立ったままバイクのメンテナンスが出来るのでしっかりメンテナンスしたいときに!かがんだり しゃがむ動作を減らすことができるの身体的負担も軽減。ワンアクションで使用できて簡単に使用できる。高強度設計だからバイクを案して載せることが出来る専用パーツトレイが付属されているので六角レンチやドライバーを差したり、スモールパーツを置いておくことが出来る。使用しない時はコンパクトに収納
材質スチール・高強度樹脂色黒耐荷重(kg)15本体質量(kg)約3.7寸法(cm)収束時:約12×12×66、展開時:約49×57×52適合タイヤ幅(mm)タイヤ幅:40まで、BB幅:51以上、タイヤ直径:20~29インチ
ゆったりメッシュ前カゴMARUHACHI(丸八工機)当日出荷
金具付き
用途自転車用前かご幅(mm)380色グレー高さ(mm)290タイプシティ・軽快奥行(mm)270
ビッグ両立スタンド内装用MARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
内装タイプで超幅広タイプのビックスタンドオートロック仕様で安定感抜群です。
用途内装変速付き用両立スタンド適合26/27型兼用
アルミバスケットフロントキャリヤ付MARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
Vブレーキの台座を利用して固定するフロントキャリアが付いたアルミ製バスケットです。フロントキャリアが付いていればVブレーキ仕様車以外の自転車へも取り付け可能です。Vブレーキ仕様車専用バスケットです。
用途前キャリア付きバスケット材質アルミニウム色ブラック最大積載量(kg)3底部寸法(幅×奥行)(mm)W280×D195×H145
アシスト棒2型 14~18型用MARUHACHI(丸八工機)6日以内出荷
14-18型用お子様の走行を安心して介助できるアシスト棒です。補助車を外すトレーニングに際も安心です。14型から18型の幼児車両に対応します。必要な工具 ハブ(車軸ナット)用 15mmメガネレンチ シート固定ボルト用 13mmもしくは14mmメガネレンチ
用途お子様の自転車補助に非常に便利です。色ホワイト
1本スタンド STDMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷から6日以内出荷
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付きです。
BSGHxxBL ビッグスタンド(外装変速車用ワイドオートロックスタンド)MARUHACHI(丸八工機)(6件のレビュー)3日以内出荷
スタンドの接地幅が広く、子供のせ装着時でも高い安定性を確保した超ワイド設計。
ワイド両立スタンドではこれまでになかった外装変速機付き軽快車対応モデル。
テコの原理により楽な力でスタンドが立てられるL型デザイン。
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き。
車種を選ばず、コストパフォーマンスにも優れた最もスタンダードなブラックカラー。