カテゴリ

  • 安全用品(12)
絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(21)
  • MAD MAX(マッドマックス)(13)
  • TOA(11)
  • NOJIMA ENGINEERING(11)
  • ノボル電機(10)
  • SP忠男(10)
  • PMC(10)
  • OVER RACING(10)
  • 日本緑十字社(7)
  • 旭電機化成(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • オーム電機(4)
  • トーエイライト(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • ヤマモトレーシング(3)
  • ELPA(2)
  • ユニット(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「megahonn」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイク型拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)マイク型拡声器ユニペックス(UNI-PEX)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
防滴形メガホン 15W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)防滴形メガホン 15W サイレン付ユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
種類ハンドタイプトラスコ品番434-7005材質ASA樹脂質量(kg)1.1
6W防滴形メガホン ユニペックス(UNI-PEX)6W防滴形メガホンユニペックス(UNI-PEX)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
種類ハンドタイプ材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
充電式防滴形メガホン 6W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)充電式防滴形メガホン 6W サイレン付ユニペックス(UNI-PEX)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
種類ハンドタイプトラスコ品番434-6971セット内容バッテリー1個、充電器材質ASA樹脂質量(g)810
30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー ユニペックス(UNI-PEX)30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサーユニペックス(UNI-PEX)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
種類ウエストホーントラスコ品番453-8161材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.5
ミニメガホン 3W ハンディーホン ユニペックス(UNI-PEX)ミニメガホン 3W ハンディーホンユニペックス(UNI-PEX)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
種類ウエストホーントラスコ品番434-7021材質ASA樹脂質量(g)600
ミニメガホン 3W ウエストホーン ユニペックス(UNI-PEX)ミニメガホン 3W ウエストホーンユニペックス(UNI-PEX)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
種類ウエストホーントラスコ品番434-7030材質ASA樹脂質量(g)637
30W 防滴スーパーメガホン レインボイサー ユニペックス(UNI-PEX)30W 防滴スーパーメガホン レインボイサーユニペックス(UNI-PEX)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
種類ウエストホーントラスコ品番453-8170材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.4
15W防滴メガホン ユニペックス(UNI-PEX)15W防滴メガホンユニペックス(UNI-PEX)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。
寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず)質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
15W防滴メガホン・ホイッスル付 ユニペックス(UNI-PEX)15W防滴メガホン・ホイッスル付ユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。 クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。
質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ最大出力(W)20/定格15使用電源単2乾電池×6電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA)到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA)防塵防水性能IP54外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
13Wメガホン ユニペックス(UNI-PEX)13Wメガホンユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
クリアーな音で遠くまで声を届けるハイパワータイプ。軽くて丈夫なABS樹脂ボディ、肩掛けベルトは幅の広い耐久性のあるパイレン素材を採用し、肩に優しく長時間のご使用でも苦になりません。別売りのスピーカースタンドST-110に取り付けても使用できます。
寸法(mm)Φ2110×L392質量(kg)約1.3(乾電池除く)種類ショルダーメガホン電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約400[JEITA]
防滴ワイヤレスメガホン(チューナー1台内蔵/サイレン付) ユニペックス(UNI-PEX)防滴ワイヤレスメガホン(チューナー1台内蔵/サイレン付)ユニペックス(UNI-PEX)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。 ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。 大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。 従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。 デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。 付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。 空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。 外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。 別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
種類ウエストホーン最大出力(W)45/定格30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法使用電源単1乾電池×8電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA)使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー)外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.36MB)