カテゴリ
- 安全用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ユニペックス(UNI-PEX)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nda-602a」の検索結果

車載アンプ【12V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷から6日以内出荷DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付。インダッシュに取付できません。用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×165使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
車載セット
ユニペックス(UNI-PEX)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷小型車に適した、機動性にすぐれたコンパクトシステムです。用途車用拡声器用に。セット内容付属マイク材質ABS・ASA樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)車載アンプ:178×165×50スピーカーサイズ(mm)386×236×358(口径縦×口径横×全長)