車載セット
小型車に適した、機動性にすぐれたコンパクトシステムです。
- 用途
- 車用拡声器用に。
- セット内容
- 付属マイク
- 材質
- ABS・ASA樹脂
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 車載アンプ:178×165×50
- スピーカーサイズ(mm)
- 386×236×358(口径縦×口径横×全長)
- 内容量
- 1台
注意
※正しく設置されないと、感電・火災・落下・転倒の可能性あり特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
安全用品 の新着商品
カテゴリ



















