カテゴリ
- 安全用品(116)
- バッテリー・電装(14)
- 電気材料(4)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- ユニペックス(UNI-PEX)
- セキスイ(2)
- 北陽電機(6)
- シーガー(12)
- KNIPEX(クニペックス)(741)
- メディアカバーマーケット(285)
- nexperia(193)
- ホンダ(126)
- C’ultiva(カルティバ)(108)
- StarTech.com(97)
- PERMATEX(80)
- BOSCH(ボッシュ)(78)
- オンダ製作所(58)
- 視覚デザイン研究所(48)
- 東洋リントフリー(45)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- GOSEN(ゴーセン)(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(28)
- ATEN(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「pex」の検索結果

ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
音楽メモリーカード ラジオ体操第一
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から3日以内出荷単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5周波数特性100Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
6W防滴形メガホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
マイクロホン(ダイナミック型)
ユニペックス(UNI-PEX)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3質量(g)148(本体)コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)周波数特性100Hz~5kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
ニカド蓄電池
ユニペックス(UNI-PEX)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
卓上形ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷呼出放送用 卓上形マイクロホン長さ(mm)292(マイク)質量(kg)約1(ケーブル別)ケーブル長(m)約3(出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47周波数特性80Hz~12kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格)
800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
PLL300MHz帯ワイヤレスマイク
ユニペックス(UNI-PEX)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
マイク型拡声器
ユニペックス(UNI-PEX)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー
ユニペックス(UNI-PEX)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷トラスコ品番453-8161材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.5種類ウエストホーン
平衡入力トランス
ユニペックス(UNI-PEX)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷コア材及び外側ケースにパーマロイ(PC)を使用した平衡入力トランスです。 不平衡型のマイクロホン入力やライン入力回路を平衡型に変更するときや、機器側入力回路と外線を絶縁するときに使用します。質量(g)約30寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.5×23.5(リード除く)インピーダンス(Ω)入力側:600(1kHz時)/出力側:600(1kHz時)
ワイヤレスマイク用充電池パック
ユニペックス(UNI-PEX)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ワイヤレスマイクロホン(WM-8240,8030A,8130A)に使用する充電池パックです。装着したままワイヤレスマイク充電器WP-8002を使用して、約5時間で充電できます。ニッケル・カドミウム蓄電池採用質量(g)約25定格容量600mAh(0.2CmA)寸法(幅W×長さL)(mm)20×61.3公称電圧(V)DC1.2
ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ
ユニペックス(UNI-PEX)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。 受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン質量(g)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)約100受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波)受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式防滴形メガホン 6W サイレン付
ユニペックス(UNI-PEX)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷トラスコ品番434-6971セット内容バッテリー1個、充電器材質ASA樹脂質量(g)810種類ハンドタイプ
アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)
ユニペックス(UNI-PEX)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷仕様音量切替:5段階質量(g)191入力容量0.5~30W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~330(入出力)
マイク形拡声器
ユニペックス(UNI-PEX)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー(出荷時に取り付け済み)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)色本体ケース・グリップホルダー:マンセルN3.5近似色 ダークグレー、風防:マンセルN3.5近似色 ダークグレー質量(g)本体:約330(乾電池を除く)、グリップホルダー:約130規格IEC 60529 IPX3(防雨形)[JIS C 0920]最大出力(W)6定格出力(W)3周波数特性総合:400Hz~10kHz使用電源単3形乾電池(LR6)×4本または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本外径(Φ)×全長(mm)50×280(風防部外径Φ53mm、グリップホルダー取り付け時の高さ175mm)電池[持続時間(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20時間 ニッケル水素蓄電池:約10時間、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約10時間 ニッケル水素蓄電池:約5時間スピーカーΦ4cmコーン型スピーカー×2口径(mm)53距離[通達(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20m ニッケル水素蓄電池:約20m、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約31.5m ニッケル水素蓄電池:約25m
スピーカー接続コード
ユニペックス(UNI-PEX)¥1,598税込¥1,7581台翌々日出荷ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
車載アンプ【24V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)0.6定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡消費電流(A)1再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
車載アンプ【24V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.1定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137使用電源DC20~32(24Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドレンジスピーカー
ユニペックス(UNI-PEX)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
プログラムチャイムユニット
ユニペックス(UNI-PEX)¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。トラスコ品番855-2906質量(kg)0.9品名プログラムチャイムユニット使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目2018年トラスコ掲載ページ6 1438
卓上形増設用アンプ BZ-120
ユニペックス(UNI-PEX)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷リモートマイクRMM-101を使用することにより、そのブロックは単独に放送できます。また、電話ページングも接続できハイインピーダンス100系配線からの入力とミキシング放送ができます。用途BXシリーズ卓上形アンプの増設用、既設のハイインピーダンス100系配線からの入力によりさらにスピーカーの増設に(既設のハイインピーダンス100系配線からの入力による)。付属品取扱説明書(保証書付)、束線用バンド×2トラスコ品番127-9136材質パネル:鋼板、カバー:ビニールラミネート鋼板鋼板
スピーカー接続コード
ユニペックス(UNI-PEX)¥6,398税込¥7,0381台3日以内出荷ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とメタコン端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
車載セット(SDレコーダ付)
ユニペックス(UNI-PEX)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷小型車に適した、SD搭載のコンパクトシステムです。用途車用拡声器用に。トラスコ品番128-0649セット内容付属マイク材質ABS・ASA樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)車載アンプ:178×199.5×50スピーカーサイズ(mm)386×236×358(口径縦×口径横×全長)
ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。用途呼び出し放送用寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く)質量(g)250(本体)コード長さ(m)平衡コード5m周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
コンビネーションスピーカー
ユニペックス(UNI-PEX)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。寸法(mm)(口径)Φ130×長さ208質量(kg)1再生周波数帯域(Hz)320~7k音圧レベル(dB)102(1W/1m)定格入力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8
チャイム付マイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用にトラスコ品番497-3712セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂幅(mm)110質量(kg)1高さ(mm)292品名チャイム付マイクロホン奥行(mm)165
ラインコード
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ質量(g)325コード長さ(m)約10
ユニット式卓上アンプ 30W
ユニペックス(UNI-PEX)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷用途に合わせたシステムが構成できます。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます 別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に仕様用途に合わせたシステムが構成できます。トラスコ品番497-3097セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板幅(mm)420質量(kg)8.2高さ(mm)145品名ユニット式卓上アンプ奥行(mm)346
マイクスタンド(卓上)
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,598税込¥3,9581台3日以内出荷シンプルな円形ベースの卓上マイクロホンスタンドです。質量(kg)1.14ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ157(ベース)×232~350RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン延長コード
ユニペックス(UNI-PEX)¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷キャノンコネクター付マイクロホン用の延長コードです。ユニペックスキャノンコネクター付マイクロホンの他、国内外のキャノンコネクター付マイクロホンにご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600Ω平衡
トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5W
ユニペックス(UNI-PEX)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。種別【非常用】L級寸法(mm)(口径)Φ212×L259質量(kg)1.6周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)定格入力(W)10指向性【区分】Nインピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)音響パワーレベル(dB)p=109(1W)