曜日別特売

車載セット(SDレコーダ付)

車載セット(SDレコーダ付) - ユニペックス(UNI-PEX)

小型車に適した、SD搭載のコンパクトシステムです。

用途
車用拡声器用に。
トラスコ品番
128-0649
セット内容
付属マイク
材質
ABS・ASA樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
車載アンプ:178×199.5×50
スピーカーサイズ(mm)
386×236×358(口径縦×口径横×全長)
内容量
1台
注意
※正しく設置されないと、感電・火災・落下・転倒の可能性あり
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82738857NDS-402A ASET
¥117,800
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする