カテゴリ

  • 安全用品(115)
  • 制御機器(26)
  • バッテリー・電装(18)
  • 電気材料(5)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uni-pex」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
音楽メモリーカード ラジオ体操第一 ユニペックス(UNI-PEX)音楽メモリーカード ラジオ体操第一ユニペックス(UNI-PEX)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5周波数特性100Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
PLL300MHz帯ワイヤレスマイク ユニペックス(UNI-PEX)PLL300MHz帯ワイヤレスマイクユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)800MHz帯ヘッドセット型マイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
6W防滴形メガホン ユニペックス(UNI-PEX)6W防滴形メガホンユニペックス(UNI-PEX)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
種類ハンドタイプ材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
マイク型拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)マイク型拡声器ユニペックス(UNI-PEX)
31,980税込35,178
1台
欠品中
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー ユニペックス(UNI-PEX)30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサーユニペックス(UNI-PEX)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
種類ウエストホーントラスコ品番453-8161材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.5
ニカド蓄電池 ユニペックス(UNI-PEX)ニカド蓄電池ユニペックス(UNI-PEX)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
マイクロホン(ダイナミック型) ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホン(ダイナミック型)ユニペックス(UNI-PEX)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3質量(g)148(本体)コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)周波数特性100Hz~5kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
卓上形ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)卓上形ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格)周波数特性80Hz~12kHz指向性単一指向性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47長さ(mm)292(マイク)ケーブル長(m)約3(出力)質量(kg)約1(ケーブル別)
防滴形メガホン 15W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)防滴形メガホン 15W サイレン付ユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
種類ハンドタイプトラスコ品番434-7005材質ASA樹脂質量(kg)1.1
スピーカー接続コード ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー接続コードユニペックス(UNI-PEX)
1,598税込1,758
1台
翌日出荷
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth受信機 ユニペックス(UNI-PEX)Bluetooth受信機ユニペックス(UNI-PEX)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
Bluetooth機能を搭載した機器の音声信号をワイヤレスで受信することができます。 Bluetooth機器と本機との無線接続(ペアリング)は、パスコードを入力するだけで簡単にできます。 接続できる機器には、Bluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤー等の携帯機器、タブレットを含めたPCがあります。
電源単3形乾電池 3個、専用ACアダプター通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1出力1:3極大形ジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω平衡)、2:RCAピンジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω不平衡)電池使用時間(時間)約50(常温連続使用にて)※アルカリ乾電池 LR6使用時※寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×90×47質量(g)約280(電池除く)BluetoothVer.4.1
車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【24V用】ユニペックス(UNI-PEX)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.1定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137使用電源DC20~32(24Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
プログラムチャイムユニット ユニペックス(UNI-PEX)プログラムチャイムユニットユニペックス(UNI-PEX)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番855-2906質量(kg)0.9品名プログラムチャイムユニット使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目2018年トラスコ掲載ページ6 1438
ワイドレンジスピーカー ユニペックス(UNI-PEX)ワイドレンジスピーカーユニペックス(UNI-PEX)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
30W 防滴スーパーメガホン レインボイサー ユニペックス(UNI-PEX)30W 防滴スーパーメガホン レインボイサーユニペックス(UNI-PEX)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
種類ウエストホーントラスコ品番453-8170材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.4
充電式防滴形メガホン 6W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)充電式防滴形メガホン 6W サイレン付ユニペックス(UNI-PEX)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
種類ハンドタイプトラスコ品番434-6971セット内容バッテリー1個、充電器材質ASA樹脂質量(g)810
マイク形拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)マイク形拡声器ユニペックス(UNI-PEX)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)定格出力(W)3定格出力電力(W)3W口径(mm)53
チャイム付マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)チャイム付マイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用にトラスコ品番497-3712セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂幅(mm)110質量(kg)1高さ(mm)292品名チャイム付マイクロホン奥行(mm)165
ミニメガホン 3W ハンディーホン ユニペックス(UNI-PEX)ミニメガホン 3W ハンディーホンユニペックス(UNI-PEX)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
種類ウエストホーントラスコ品番434-7021材質ASA樹脂質量(g)600
車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【24V用】ユニペックス(UNI-PEX)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)0.6定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡消費電流(A)1再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
SDレコーダーユニット ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダーユニットユニペックス(UNI-PEX)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なSD/USBレコーダーユニットです。SD/SDHCカード及び、USBメモリーの2つのメディアが利用可能です。MP3形式での録音/再生が可能です。録音内容はパソコンで再生する事ができます。
用途AU-404と組合せ、タイマー制御による自動放送。トラスコ品番855-2907材質ABS樹脂質量(kg)0.72018年トラスコ掲載ページ6 1438
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム ユニペックス(UNI-PEX)防滴型ワイヤレスマイクロホンシステムユニペックス(UNI-PEX)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
ユニット式卓上アンプ 30W ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 30Wユニペックス(UNI-PEX)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます 別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。
用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に仕様用途に合わせたシステムが構成できます。トラスコ品番497-3097セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板幅(mm)420質量(kg)8.2高さ(mm)145品名ユニット式卓上アンプ奥行(mm)346
車載拡声器(10W) ユニペックス(UNI-PEX)車載拡声器(10W)ユニペックス(UNI-PEX)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:1.5防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
ポータブル窓口通話システム ユニペックス(UNI-PEX)ポータブル窓口通話システムユニペックス(UNI-PEX)
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
感染症対策として飛沫防止スクリーンを設置した際の「聞こえにくい」を改善。飛沫防止スクリーンを挟んで親機・子機を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置可能です。スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が容易です。お客様側はスイッチ操作不要です。マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用。衛生面を考慮し、交換用マイク風防と接触ガード&クリップも付属。
付属品交換用マイク風防×2、接触ガード×2、接触ガードクリップ×2、ACアダプター(ACケーブル含む 長さ約3m)、ユニット間接続ケーブル(コネクタ式 長さ約2m)定格出力(W)5 (8Ω)使用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC15V)消費電流(mA)250取扱説明書(0.9MB)
スピーカー接続コード ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー接続コードユニペックス(UNI-PEX)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とメタコン端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
専用外部DC電源コード ユニペックス(UNI-PEX)専用外部DC電源コードユニペックス(UNI-PEX)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
ワイヤレスアンプWA7シリーズ専用の外部DC電源コード。
長さ(m)5
車載拡声器(20W) ユニペックス(UNI-PEX)車載拡声器(20W)ユニペックス(UNI-PEX)
34,980税込38,478
1セット
欠品中
車載アンプ DINタイプですから、ダッシュボード内にすっきり組込めます。 ダッシュボードの下など、わずかなスペースへの取付けも簡単です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(LS-404,504)を使用して、スピーカー2台をワンタッチで接続できます。 マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク1、2 -52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX) -22dBV 10kΩ 平衡セット内容20W車載アンプ:NDA-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×137D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:20周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:3防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:15インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
ミニメガホン 3W ウエストホーン ユニペックス(UNI-PEX)ミニメガホン 3W ウエストホーンユニペックス(UNI-PEX)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
種類ウエストホーントラスコ品番434-7030材質ASA樹脂質量(g)637
ラインコード ユニペックス(UNI-PEX)ラインコードユニペックス(UNI-PEX)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ
質量(g)325コード長さ(m)約10
コンビネーションスピーカー ユニペックス(UNI-PEX)コンビネーションスピーカーユニペックス(UNI-PEX)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
寸法(mm)(口径)Φ130×長さ208質量(kg)1再生周波数帯域(Hz)320~7k音圧レベル(dB)102(1W/1m)定格入力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8
トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5W ユニペックス(UNI-PEX)トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5Wユニペックス(UNI-PEX)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
種別【非常用】L級寸法(mm)(口径)Φ212×L259質量(kg)1.6周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)定格入力(W)10指向性【区分】Nインピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途呼び出し放送用寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く)質量(g)250(本体)コード長さ(m)平衡コード5m周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
車載用樹脂製ホーン ユニペックス(UNI-PEX)車載用樹脂製ホーンユニペックス(UNI-PEX)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
コンパクトタイプの車載アンプはアンプ・ミキサー・マイクロホンがセットになっていますので、アンプのW数に適合するスピーカーを選んでください。車載アンプ+本製品車載用スピーカーをセットすることでシステムが完成します。樹脂製ホーンで防塵防滴IP66相当です。
寸法(mm)(口径)縦190×横390×長さ416防塵防水性能IP66再生周波数帯域(Hz)250~7.5k音圧レベル(dB)108(1W/1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8
BNCコネクター ユニペックス(UNI-PEX)BNCコネクターユニペックス(UNI-PEX)
14,980税込16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
半田付け不要タイプのBNCコネクターです。 ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。
寸法(mm)Φ14.5×L37適合ケーブル3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時)インピーダンス(Ω)50(75)コネクタタイプBNC
13Wメガホン ユニペックス(UNI-PEX)13Wメガホンユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
クリアーな音で遠くまで声を届けるハイパワータイプ。軽くて丈夫なABS樹脂ボディ、肩掛けベルトは幅の広い耐久性のあるパイレン素材を採用し、肩に優しく長時間のご使用でも苦になりません。別売りのスピーカースタンドST-110に取り付けても使用できます。
寸法(mm)Φ2110×L392質量(kg)約1.3(乾電池除く)種類ショルダーメガホン電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約400[JEITA]
マイクスタンド(卓上) ユニペックス(UNI-PEX)マイクスタンド(卓上)ユニペックス(UNI-PEX)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
シンプルな円形ベースの卓上マイクロホンスタンドです。
質量(kg)1.14ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ157(ベース)×232~350RoHS指令(10物質対応)対応