カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- KSK(仲井軸受製作所)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- SMT(南海精工所)(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss6007zz」の検索結果

ステンレスベアリング ステンシール
KSK(仲井軸受製作所)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C