絞り込み
ブランド
- LED LENSER
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: LED LENSERのすべての商品

Wall Mount Type D
LED LENSER¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ヘッドライト「HF6Rcore」、「HF6Rwork」に使用できる壁掛け充電マウントです。(※ライト本体に標準装備されておりますので、交換用としてご利用ください。)トラスコ品番582-6848適合機種502796502798材質ポリカーボネート幅(mm)49高さ(mm)58奥行(mm)71グリーン購入法適合
Wall Mount Type C
LED LENSER¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ヘッドライト「HF4Rcore」、「HF4Rwork」に使用できる壁掛け充電マウントです。トラスコ品番582-6849適合機種502790502793材質ポリカーボネート幅(mm)44高さ(mm)53奥行(mm)67グリーン購入法適合
Wall Mount Type E
LED LENSER¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ヘッドライト「HF8Rcore」、「HF8Rwork」に使用できる壁掛け充電マウントです。(※ライト本体に標準装備されておりますので、交換用としてご利用ください。)トラスコ品番582-6846適合機種502801502802材質ポリカーボネート幅(mm)55高さ(mm)57奥行(mm)71グリーン購入法適合
ブラケット(自転車等取り付け用) H14R.2用
LED LENSER¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷F14R用バイクブラケットです。用途フラッシュライトを、自転車のハンドルバーなどに装着できるブラケットです。仕様H14R用バイクブラケットトラスコ品番127-4470材質ABS樹脂グリーン購入法適合
MH3/4/5電池カバー白 MH3/4/5電池カバー白
LED LENSER¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷トラスコ品番693-1143適合機種MH3/4/5幅(mm)15全長(mm)50外径(mm)15グリーン購入法適合
C3R/P3R テールキャップテールキャップ
LED LENSER¥979税込¥1,0771個翌々日出荷トラスコ品番706-9991適合機種C3R/P3R幅(mm)15全長(mm)20外径(mm)15グリーン購入法適合
C3R/P3R/M3R 充電池
LED LENSER¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番706-9992適合機種C3R/P3R/M3R幅(mm)10全長(mm)45外径(mm)10グリーン購入法適合
ベースプレート H7R Work Signature/H15R/H19R
LED LENSER¥849税込¥9341個当日出荷ヘッドランプのバッテリーに取り付けるベースプレートです。破損した場合などに交換してお使いください。対応機種をご確認の上ご購入ください。トラスコ品番693-1147適合機種H7R Work、H7R Signature、H15R Core、H15R Work、H19R Core、H19R Signature幅(mm)4全長(mm)72品名ベースプレート外径(mm)55グリーン購入法適合
P17R Core充電池ユニット P17R Core充電池ユニット
LED LENSER¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷トラスコ品番693-1149適合機種P17R core幅(mm)38全長(mm)235外径(mm)38グリーン購入法適合
P4Xテールキャップ P4Xテールキャップ
LED LENSER¥969税込¥1,0661個翌々日出荷トラスコ品番693-1148適合機種P4X幅(mm)15全長(mm)20外径(mm)15グリーン購入法適合
P14バッテリーカートリッジ P14バッテリーカートリッジ
LED LENSER¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番693-1152適合機種P14 P14.2幅(mm)30全長(mm)160外径(mm)30グリーン購入法適合
2017_P5/P6テールキャップ 2017_P5/P6テールキャップ
LED LENSER¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷トラスコ品番693-1144適合機種2017_P5/P6幅(mm)15全長(mm)30外径(mm)15グリーン購入法適合
Charging Station EXC6R 防爆ライト充電器EXC6R用
LED LENSER¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷用途EXC6R用充電器仕様Charging Station EXC6R付属品Adaptor cable、Charging stationトラスコ品番681-5611材質PC + ABSグリーン購入法適合
Charging Station EXC7R 防爆ライト充電器EXC7R用
LED LENSER¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷用途EXC7R用充電器仕様Charging Station EXC7R付属品Adaptor cable、Charging stationトラスコ品番681-5612材質ABSグリーン購入法適合
LEDランタン AL10R Work
LED LENSER¥44,980税込¥49,4781個当日出荷AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番685-4252材質アルミニウム合金/ポリカーボネート幅(mm)110全長(mm)390色黒高さ(mm)390奥行(mm)110電源専用充電池 + AC保護等級IP67色温度(K)3000~6500光源色白色、暖色充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750照射距離(m)60/50/40/30/15最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h落下耐久(m)1.5
AF/ATシリーズ用 延長ケーブル 5m
LED LENSER¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷シリコン加工が施された防水コネクタ付、視認性の高い5mの延長ケーブルです。用途対応機種。AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Workトラスコ品番658-7684コード長さ(m)5
AF/ATシリーズ用 Bluetooth搭載コントローラー
LED LENSER¥5,498税込¥6,0481個当日出荷スマートフォンからの操作やタイマー設定も可能なBluetooth搭載のコントローラーです。用途対応機種。AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Workトラスコ品番658-7685本体寸法(mm)奥行12本体寸法(mm)高さ55本体寸法(mm)幅72
AF12R Work
LED LENSER¥54,980税込¥60,4781個当日出荷Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7516材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
AF10C Work
LED LENSER¥35,980税込¥39,5781個当日出荷Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロトラスコ品番652-7514材質アルミニウム合金幅(mm)106高さ(mm)41奥行(mm)373全光束(Lm)500~5000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V電球の種類LED
AF8R Work
LED LENSER¥39,980税込¥43,9781個当日出荷Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7512材質アルミニウム合金幅(mm)275高さ(mm)179奥行(mm)41全光束(Lm)500~4000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1.5~14(5段階)
ヘッドバンド HF8R Core用
LED LENSER¥1,398税込¥1,5381個当日出荷HF8R Core専用の交換用ヘッドバンドです。用途LEDヘッドライドの交換用バンド幅(mm)18質量(g)24奥行(mm)700対応機種HF8R Core
ヘッドバンド HF6R Core用
LED LENSER¥1,098税込¥1,2081個当日出荷HF6R Core専用の交換用ヘッドバンドです。用途LEDヘッドライドの交換用バンド幅(mm)18質量(g)22奥行(mm)530対応機種HF6R Core
LEDワークライト W2 Work
LED LENSER¥4,398税込¥4,8381個当日出荷W2 Workは単4アルカリ電池2本で使用できるスリムタイプのワークライトです。 クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。付属品テスト用電池色ブラック本体質量(g)約65(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24保護等級IP54使用電池単4アルカリ電池×2本光束(Lm)【メイン】パワー:160 / ロー:40 【トップ】80電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:5 / ロー:20 【トップ】パワー:10
インテリジェントクリップ(iL用)
LED LENSER¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷防爆フラッシュライト(iLシリーズ)をベルトに装着して携帯するためのクリップです。 据え付け部分は360°回転し、ハンズフリーで足元や前方を照らすことも可能。 様々な用途に使用できる、便利なアクセサリです。 製品本体のクリップを外してお取り付けください。適合機種EX7/EX7R/iL7/iL7Rトラスコ品番346-3045
P2R Work専用充電池
LED LENSER¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。適合機種P2R Work電池Li-ion
延長ケーブル
LED LENSER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポケットにバッテリー部分を収納したり、ライトのバッテリーをベルトクリップに装着する場合に使用する延長用のケーブルです。適合機種H7R Work / H7R Signature / H15R Core / H15R Work / H19R Core長さ(mm)1270
5ステーションチャージングパネル
LED LENSER¥8,098税込¥8,9081個当日出荷最大5台まで同時に充電が可能です。作業場にライトを常備し、複数人で共用する場合などに大変便利です。別売りのチャージングステーション(502259、502260)を装着することも可能です。付属品充電用USBケーブル(1210mm)適合機種チャージングステーション タイプA / チャージングステーション タイプB
ユニバーサルマウンティングブラケット
LED LENSER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フラッシュライトを、自転車のハンドルバーなどに装着できるブラケットです。移動時はブラケットにセットし、目的地に到着したらライトを取り外して使用することも可能です。様々なバー状のものにフィットし、定点照明としても活躍します。用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に適合機種レッドレンザー P/Hシリーズ(Core / Work / Signature)全商品
シグナルコーン
LED LENSER¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチで取り付ければ、フラッシュライトを誘導灯、非常灯として使うことができる便利なアクセサリーです。交通整理や工事現場などで活躍するほか、車に常備しておくのもおすすめです。