カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
- LED LENSER
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- GENTOS(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「h19r core」の検索結果

充電式LEDヘッドライト H19R Core
LED LENSER(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷H19R Coreは、最大3500ルーメンのハイパワーヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能(IP68)など、全てが凝縮されたプレミアムアイテムです。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行します。付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)本体質量(g)約374(電池含)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:3500 / パワー:1600 / ミドル:800 / ロー:200照射距離(m)ブースト:300 / パワー:230 / ミドル:150 / ロー:80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4 / ミドル:7 / ロー:20エコロジー商品省エネ
H15R/H19R Core/Work用 充電池
LED LENSER¥6,398税込¥7,0381個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。仕様Li-ion 4800 mAh 7.4Vトラスコ品番244-0867適合機種H15R Core / H15R Work / H19R Coreアズワン品番65-1955-29
充電式LEDヘッドライト H7R Core
LED LENSER(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
LED LENSER 専用充電池
LED LENSER(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H19R Signature
LED LENSER¥52,980税込¥58,2781個当日出荷H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。 Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。 付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。 表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。 本製品対応充電池(型番):502310付属品専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント本体質量(g)約374(電池含)保護等級IP68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×53×55(ヘッド部)使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ電池式光束(Lm)ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200照射距離(m)ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H15R Core
LED LENSER(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷H15R Coreは、最大2500ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は120度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502310付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0876本体質量(g)約380(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1954-99照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:5/ ミドル:- / ロー:80エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H5R Core
LED LENSER(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0883本体質量(g)約167(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:100 / ロー:15アズワン品番65-1954-97照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:80 / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:8 / ロー:50エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H15R Work
LED LENSER¥35,980税込¥39,5781個当日出荷H15R Workは最大2500ルーメンの明るさで、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルのハイグレードモデルです。 本製品対応充電池(型番):502310付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0868本体質量(g)約413(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1955-26照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×53×58(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:70エコロジー商品省エネ
電池式LEDヘッドライト H5 Core
LED LENSER¥9,998税込¥10,9981個当日出荷H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。付属品-トラスコ品番244-0850本体質量(g)約178(電池含)保護等級IP67使用電池単3アルカリ電池×2本電源タイプ電池式光束(Lm)ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-23照射距離(m)ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20エコロジー商品省エネ
H15R、H19Rシリーズ用バッテリーボックス
LED LENSER¥3,898税込¥4,2881個当日出荷H15Rcore(502123)、H15RWork(502196)、H19RCore(502124)用のバッテリーボックスです。専用充電池を入れればライト本体がなくても充電できます。トラスコ品番574-7447適合機種H15R Core、H15R Work、H19R Core幅(mm)100高さ(mm)30奥行(mm)50グリーン購入法適合
充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル
LED LENSER¥12,980税込¥14,2781個当日出荷世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!。25周年を記念して生まれた限定モデルです。ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。充電方式はUSB-C仕様付属品専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブルトラスコ品番734-7666材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69色ブルーグレイ×ブラック高さ(mm)44質量(g)158奥行(mm)37保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池リチウムイオン電池(付属)充電時間(時間)約6電源タイプ充電式充電方式USB-C明るさ(Lm)パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10電球の種類LED最大点灯時間パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H7R Work
LED LENSER(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。 本製品対応充電池(型番):502262付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0881本体質量(g)約282(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-25照射距離(m)ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:60エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H5R Work
LED LENSER¥17,980税込¥19,7781個当日出荷H5R Workは、ちらつきのない暖色の光を備えた信頼性の高いヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 プロフェッショナルユーザーの要求に応えるアイテムです。付属品専用充電池・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0865本体質量(g)約188(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-24照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:45エコロジー商品省エネ
ベースプレート H7R Work Signature/H15R/H19R
LED LENSER¥849税込¥9341個当日出荷ヘッドランプのバッテリーに取り付けるベースプレートです。破損した場合などに交換してお使いください。対応機種をご確認の上ご購入ください。トラスコ品番693-1147適合機種H7R Work、H7R Signature、H15R Core、H15R Work、H19R Core、H19R Signature幅(mm)4全長(mm)72品名ベースプレート外径(mm)55グリーン購入法適合
LED LENSER 専用充電池
LED LENSER¥5,598税込¥6,1581個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。トラスコ品番244-0851適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)エコロジー商品省エネ
H8R用ヘッドバンド
LED LENSER(6件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。質量(g)18寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630
P5R C/W用 充電池
LED LENSER¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。仕様Li-ion14500 750mAh 3.7Vトラスコ品番244-3558適合機種P5R Core / P5R Workアズワン品番65-1954-75
チャージセット(P5R Core / P5R Work)
LED LENSER¥4,298税込¥4,7281個当日出荷P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。仕様Li-ion14500 750mAh 3.7V適合機種P5R Core / P5R Work
延長ケーブル
LED LENSER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポケットにバッテリー部分を収納したり、ライトのバッテリーをベルトクリップに装着する場合に使用する延長用のケーブルです。適合機種H7R Work / H7R Signature / H15R Core / H15R Work / H19R Core長さ(mm)1270