充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル
世界50か国以上で展開するレッドレンザー。
レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!
25周年を記念して生まれた限定モデルです。
ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。
長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。
ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。
他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。
25年間の保証付き(要ユーザー登録)
充電池×2個セット(1個は予備電池として)
充電方式はUSB-C仕様
- 付属品
- 専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブル
- トラスコ品番
- 734-7666
- 材質
- アルミニウム合金、プラスチック
- 幅(mm)
- 69
- 色
- ブルーグレイ×ブラック
- 高さ(mm)
- 44
- 質量(g)
- 158
- 奥行(mm)
- 37
- 保護等級
- IP54
- 色温度(K)
- 6000~8000
- 使用電池
- リチウムイオン電池(付属)
- 充電時間(時間)
- 約6
- 電源タイプ
- 充電式
- 充電方式
- USB-C
- 明るさ(Lm)
- パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10
- 電球の種類
- LED
- 最大点灯時間
- パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
商品説明動画
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ





















