カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- LED LENSER
- メディアカバーマーケット(11,471)
- RS PRO(174)
- オリエンタルモーター(10)
- TIPTOP(10)
- XP POWER(9)
- 日動工業(7)
- テンテキャスター(6)
- APEM(5)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- エスコ(3)
- 日東工業(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(3)
- タッチパネルシステムズ(3)
- INKO(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- PROST's(3)
- 岩崎電気(2)
- ブランドをもっと見る
「ik0」の検索結果

AF12C Work
LED LENSER¥38,980税込¥42,8781個当日出荷Ledlenser AF12C Work は、AC電源専用タイプのフラッドライトです。AC電源専用タイプのフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。付属品AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7511材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V設置場所屋内、屋外電球の種類LED
AF4R Work
LED LENSER¥29,980税込¥32,9781個当日出荷Ledlenser AF4R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです。IP67の高い防塵・防水性能とIK07の耐衝撃保護等級を備え、5段階に調整可能な光は、建設現場や電気設備点検、DIYまで効率的な集光でより明るく周囲を照射します。マグネットや三脚を使用した設置に、オプションの延長ケーブルと遠隔操作も可能なコントローラー(別売)で、より柔軟な設置方法が可能です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7510材質アルミニウム合金幅(mm)266高さ(mm)119奥行(mm)44全光束(Lm)200~2000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)2~20(5段階)
AF2R Work
LED LENSER¥13,980税込¥15,3781個当日出荷Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロトラスコ品番652-7513材質アルミニウム合金幅(mm)38高さ(mm)248奥行(mm)46全光束(Lm)50~1000(5段階)保護等級IP54色温度(K)6000~7000設置方式フック、マグネット、ベルクロ電源タイプUSB-C点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
AF12R Work
LED LENSER¥54,980税込¥60,4781個当日出荷Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7516材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
AF10C Work
LED LENSER¥35,980税込¥39,5781個当日出荷Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロトラスコ品番652-7514材質アルミニウム合金幅(mm)106高さ(mm)41奥行(mm)373全光束(Lm)500~5000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V電球の種類LED
AF8R Work
LED LENSER¥39,980税込¥43,9781個当日出荷Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7512材質アルミニウム合金幅(mm)275高さ(mm)179奥行(mm)41全光束(Lm)500~4000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1.5~14(5段階)
LEDランタン AL10R Work
LED LENSER¥44,980税込¥49,4781個当日出荷AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番685-4252材質アルミニウム合金/ポリカーボネート幅(mm)110全長(mm)390色黒高さ(mm)390奥行(mm)110電源専用充電池 + AC保護等級IP67色温度(K)3000~6500光源色白色、暖色充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750照射距離(m)60/50/40/30/15最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h落下耐久(m)1.5