カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • LED LENSER
  • モノタロウ(2)
  • brembo(2)
  • GENTOS(3)
  • KTC(1)
  • SOFT99(1)
  • TAKENOW(1)
  • TRUSCO(1)
  • オーム電機(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p4r core」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P4R Core専用充電池 LED LENSER

    P4R Core専用充電池

    LED LENSER
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    適合機種P4R Core電池Li-ion
  • LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P4R

    LED LENSER
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    定番充電式ペンライトの進化版です。P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0440材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)142高さ(mm)142質量(g)約57(電池含)径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単4アルカリ電池充電方式USB-C光束(Lm)パワー:300/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13落下耐久(m)2
  • LEDライト レッドレンザー P4 LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P4

    LED LENSER
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    定番ペンライトの進化版です。P4は前作のP4 Coreと同じくフォーカス機能と単4アルカリ電池×2本のバッテリータイプを採用しています。明るさは180ルーメンと大幅に向上しました。操作性は前作を継承し、定番のユーザーに安心のアイテムです。シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。
    付属品乾電池(テスト用)トラスコ品番708-0432材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)142質量(g)60径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単4電池×2本光束(Lm)180/80/20点灯時間(時間)パワー:5 / ミドル:10 / ロー:23落下耐久(m)2
  • LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R

    LED LENSER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
  • ランプアダプター LED LENSER

    ランプアダプター

    LED LENSER
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    フラッシュライトを固定するためのアダプターです。別売のユニバーサルマウンティングブラケット(品番502256)またはベルトクリップ(品番502253)と組み合わせる事により、適合機種をパイプに装着したりベルトに装着するこが可能になります。
    用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    トラスコ品番244-0851適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H7R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
  • P5R用専用充電池 LED LENSER

    P5R用専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー用専用充電池です。
    トラスコ品番780-9913適合機種9405-R質量(g)20
  • P2Rcore/P4Rcore用テールキャップ LED LENSER

    P2Rcore/P4Rcore用テールキャップ

    LED LENSER
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    P2Rcore、P4Rcoreのテールキャップです。
    仕様PP袋入りトラスコ品番525-5983材質アルミニウムグリーン購入法適合
関連キーワード
照明カテゴリ
関連カテゴリ