カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(619)
- 自動車補修部品(274)
- 制御機器(171)
- メカニカル部品(123)
- バイク部品(73)
- パソコン/周辺機器(73)
- 配管・水廻り設備部材(68)
- 切削工具(63)
- 農業機械(59)
- バイク純正部品(51)
- 測定用品(40)
- 家電(40)
- 自動車純正部品(32)
- 科学研究・開発用品(31)
- オフィス家具(23)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 溶接用品(18)
- 自転車部品(18)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 機構部品(14)
- 電動工具(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- バッテリー・電装(11)
- 作業工具(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 事務用品(9)
- 電気材料(8)
- 安全用品(8)
- カー用品(8)
- 防犯用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 建築金物(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 空圧工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 縫製用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- ヘルスケア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(19)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(20)
- CKD(205)
- Festo(66)
- IDEC(和泉電気)(42)
- MAZDA(マツダ)(20)
- NAKANO(255)
- REGZA(31)
- SMC(248)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- コガネイ(76)
- ダイヤトレンド(24)
- ニッセイ(86)
- プラス[家具](22)
- ホンダ(41)
- ワルター(17)
- 三興マテリアルサプライ(51)
- 三菱電機(16)
- ブランドをもっと見る
「p4r」の検索結果

LEDライト レッドレンザー P4R
LED LENSER¥6,998税込¥7,6981個当日出荷定番充電式ペンライトの進化版です。P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0440材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)142高さ(mm)142質量(g)約57(電池含)径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単4アルカリ電池充電方式USB-C光束(Lm)パワー:300/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13落下耐久(m)2
P4R Core専用充電池
LED LENSER¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。適合機種P4R Core電池Li-ion
P4R Work専用充電池
LED LENSER¥1,698税込¥1,8681個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。適合機種P4R Work電池Li-ion
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から32日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
パッドゴムのみ(材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥299税込¥3291個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
シート補修用強力粘着テープ
ユタカメイク¥31,980税込¥35,1781巻(25m)当日出荷から4日以内出荷ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。用途トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から32日以内出荷レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
【修理】NPK インパクトレンチ アンビル長さ 4インチ仕様 20748(日本ニューマチック工業)NW-2800P-4R-H(修理)
修理¥22,980税込¥25,2781台10日以内出荷種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
RS-485/422用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応仕様●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC~2.0MHz Zo=110Ω性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V)最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140保護クラス(Up)・@2kV(1kA) 2-3間:±20 2・3-1間:20 各線-接地間:±500直列抵抗/線(Ω)「内部」約4.5(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000A(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)黒回路単極双投回路構成単極
SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色
ブラスト興業¥2,998~税込¥3,298~1本ほか翌々日出荷一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。底面サイズ(mm)385角
SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤
ブラスト興業(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。質量(kg)約3
UCC ドリップポッド YOUBI
UCC(上島珈琲)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷コーヒータイムをさらに自由にする、ドリップポッドの新マシン。スイッチを入れる瞬間からはじまるコーヒータイムのすべてが、使いやすく心地よい。 Bluetooth搭載。 プロの抽出レシピをアプリで操作、1つのカプセルから複数の味わいを楽しめる。 【App抽出】 (ペアリング登録台数10台)スマートフォンアプリ UCC「COFFEE CREATION」内のDRIP POD専用ミニアプリからUCC在籍のチャンピオンやプロフェッショナルが監修したレシピを選択し抽出機へ送信。同じカプセルでも、抽出レシピを変えることによってコーヒー豆のもつ様々な個性を引き出す機能を搭載。 【FAVORITE抽出】マシン本体にお気に入りのレシピを1件のみ登録でき、スマホが無くてもいつでもお気に入りレシピで抽出ができる。 持ち運びを容易にするキャリーハンドル (固定ハンドル) 持ち手をつけることで、片手でもどこへでも運べ、今まで叶わなかった時/場所でも楽しめます。 【抽出液飛び散り軽減】ポッドホルダーの改良により、穏やかな美しい抽出を実現。【タッチパネル操作】従来の機械式スイッチ方式から静電タッチセンサーへ変更し、スムーズな操作が可能に。高級感漂うスタイル。用途事務所や休憩室、オフィスに最適。UCC上島珈琲/ユーシーシー/ドリップポッド/DRIPPOD/YOUBI/コーヒーメーカー/コーヒーマシン/カプセル式/ドリップ式/レギュラーコーヒー/おしゃれ/珈琲/コーヒー/紅茶/緑茶/エコポッド/カフェ/母の日/父の日/お中元/お歳暮/転勤/退職祝い/結婚祝い/景品/クリスマス/誕生日/プレゼント/ギフト/贈り物仕様【抽出時間】約60秒質量(kg)3.4消費電力(W)1350電源AC100V(50/60Hz)方式カプセル式タンク容量(mL)700保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×21.4×37.6立ち上がり時間約30秒
SLB更衣ロッカー コインリターン錠
生興¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷から70日以内出荷オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。 100円コインを投入すると、キーが可動し施錠・解錠ができます。仕様(取手)100円玉コインリターン錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合
ピタット4Rコーナー 6巻入り
dialon(ダイアロン)¥33,980税込¥37,3781セット(6巻)3日以内出荷L型形状をキープして 元に戻らないので 施工が簡単!!用途クロス下地材質非塩ビ(2段パンチ穴)色乳白長さ(m)50
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー消しゴム学習用4B
SEED(シード)¥109税込¥1201個翌々日出荷学習に最適!小学生に向けたプラスチック消しゴムです。仕様4B鉛筆用材質塩ビ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×12グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
LED4灯ペンダントライト
オーム電機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800本体質量(kg)約1.5定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100使用場所室内用4.5~8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450エコロジー商品省エネ
DX-KP4Rコーナー26(100本)
dialon(ダイアロン)¥33,980税込¥37,3781セット(100本)3日以内出荷用途クロス下地材質非塩ビ(3段パンチ穴・粘着テープ付)色乳白長さ(m)2.5
DX-ピタット4Rコーナー 6巻入り
dialon(ダイアロン)¥39,980税込¥43,9781セット(6巻)3日以内出荷L型形状をキープして 元に戻らないので 施工が簡単!!用途クロス下地材質非塩ビ(2段パンチ穴・粘着テープ付)色乳白長さ(m)50
DX-KP 4Rコーナー35 100本入り
dialon(ダイアロン)¥41,980税込¥46,1781セット(100本)3日以内出荷用途クロス下地材質非塩ビ(3段パンチ穴・粘着テープ付)色乳白長さ(m)2.5
長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
リジッドラック 15t 4本足
リキマエダ¥159,800税込¥175,7801セット(2台)3日以内出荷自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。用途2~10tトラック(標準ボディ)仕様9段調整能力(t)15(2台使用時)ピッチ(cm)33(1段目25)
シャープ4Rコーナー 100本入り
dialon(ダイアロン)¥35,980税込¥39,5781セット(100本)3日以内出荷用途クロス下地材質非塩ビ(3段パンチ穴・粘着テープ付)色乳白長さ(m)2.5
...