絞り込み
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
- 2000~3000未満(3)
使用電池
専用充電池(5)
電球の種類
LED(4)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(2)
防水性能
- 水中形(4)
- 防噴流(2)
色
オレンジ(1)
グレー(1)
ブラック(1)
オレンジ・グレー・ブラック
材質(本体)
- アルミ(3)
- 樹脂(2)
アルミ・樹脂
ブランド
- LED LENSER
- KYOWA(協和製作所)(211)
- SMC(188)
- NAKANO(184)
- YAMAHA(ヤマハ)(60)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
- CKD(29)
- ホンダ(21)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(17)
- 東洋技研(16)
- omron(オムロン)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- TRUSCO(8)
- TOTO(8)
- サンドビック(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- MURATA(村田製作所)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
「p7r」の検索結果

LEDライト レッドレンザー P7R
LED LENSER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル
LED LENSER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser P7Rが数量限定で発売!。 Ledlenser P7Rは、わずか197gのボディに 最大2000ルーメン(ブースト)を実現した充電式ハンドライト。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。限定の特別カラー(ブルー)付属品専用充電池(Li-ion)21700型×2本、USB-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番734-7668材質アルミニウム合金全長(mm)159色ブルーグレイ×ブラック質量(g)197保護等級IP68(水中形)完全防水色温度(K)6000~7500使用電池リチウムイオン電池(付属)光源色白充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)4600充電方式USB-C外径(mm)35明るさ(Lm)ブースト:2000 、パワー:1200、ミドル:450、ロー:25照射距離(m)ブースト:320、パワー:240、ミドル:150、ロー:35電球の種類LED最大点灯時間ブースト:-、パワー:2.5時間、ミドル:5.5、ロー:80時間落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LEDライト レッドレンザー P7R Pro
LED LENSER¥26,980税込¥29,6781個当日出荷完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Dトラスコ品番708-0444材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)170色ブラック直径(Φmm)42質量(g)223保護等級IP68色温度(K)4500~5500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60落下耐久(m)2
P7Rテールキャプ付きバッテリーカートリッジ P7Rテールキャプ付きバッテリーカートリッジ
LED LENSER¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番693-1142適合機種P7R幅(mm)22全長(mm)95外径(mm)22グリーン購入法適合
充電式LEDライト P7R Work
LED LENSER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2752本体寸法(mm)Φ45×170本体質量(g)約219(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×170保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約4.5光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15アズワン品番65-1955-18照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60エコロジー商品省エネ
C7R/P7R/M7R 充電ケーブル
LED LENSER¥1,698税込¥1,8681個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブルです。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。適合機種:M7R、P7R、P7R SE、C7R Classicトラスコ品番712-7939
Powerbank Flex10
LED LENSER¥16,980税込¥18,6781個当日出荷Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。 交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較) 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブルトラスコ品番333-4875適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature本体質量(g)約235(電池含)充電時間4h本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本防塵防水性能IP65
LED LENSER 専用充電池
LED LENSER(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
LED LENSER 専用充電池
LED LENSER¥5,598税込¥6,1581個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。トラスコ品番244-0851適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)エコロジー商品省エネ
Powerbank
LED LENSER¥8,998税込¥9,8981個当日出荷レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管が可能なケースとしての機能を備え、充電時間は最大30%短縮可能です。 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護有りです。用途予備バッテリーに。 パワーバンクに。付属品21700型3,7V充電池 1個入り(レッドレンザー型番「502262」)、USBケーブル適合機種H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signature材質ポリカーボネート、ABS樹脂幅(mm)28全長(mm)103高さ(mm)41質量(g)126保護等級IP65バッテリー容量(mAh)4500
カラーフィルターセット
LED LENSER¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヘッド部分に取り付けて光色を変えることができる、赤・緑・青・黄の4色カラーフィルターセットです。用途白色より間にやさしいので夜間作業などに
ランプアダプター
LED LENSER¥659税込¥7251個当日出荷フラッシュライトを固定するためのアダプターです。別売のユニバーサルマウンティングブラケット(品番502256)またはベルトクリップ(品番502253)と組み合わせる事により、適合機種をパイプに装着したりベルトに装着するこが可能になります。用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に
チャージングステーション
LED LENSER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷作業場にライトを常備する場合などに活用できます。また別売りの5ステーションチャージングパネル(品番502261)に装着することが可能です。付属品充電用USBケーブル(1210mm)
シグナルコーン
LED LENSER¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワンタッチで取り付ければ、フラッシュライトを誘導灯、非常灯として使うことができる便利なアクセサリーです。交通整理や工事現場などで活躍するほか、車に常備しておくのもおすすめです。