カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • LED LENSER
  • モノタロウ(1)
  • Alpha Wire(6)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • RS PRO(4)
  • 萩原(3)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • Rectorseal(1)
  • 旭産業(エアーゲージ)(1)
  • Keiti(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • PANDUIT(1)
  • クオリティトラストジャパン(1)
  • ジャストコーポレーション(1)
  • インターコムマリン(1)
  • トップウォーター(1)
  • Strong Hold(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uv-600」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト W7R Work LED LENSERLEDワークライト W7R WorkLED LENSER
14,980税込16,478
1個
当日出荷
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。 場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し) トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)本体質量(g)約180(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)フック充電時間(時間)3.5光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV使用場所屋内外マグネット電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
関連キーワード
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ