絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 4158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレントソレノイド ダイレクトストッパー 国際電業サイレントソレノイド ダイレクトストッパー国際電業
109,800税込120,780
1箱(4個)
3日以内出荷
ストローク(mm)定格:40保護構造防雨 IEC IP23定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz消費電力100VA以下センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと)ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm取付方向水平最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1800 1秒間許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V 国際電業サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V国際電業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から34日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
電磁チャック EMCシリーズ 国際電業電磁チャック EMCシリーズ国際電業
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
電圧(V)DC24ねじ寸法(mm)取付:M6ネジ深12RoHS指令(10物質対応)対応
組立端子台 T200 国際電業組立端子台 T200国際電業
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)200端子ねじM10×20 六角適合電線(mm2)100RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~10
組立端子台 T60S 国際電業組立端子台 T60S国際電業
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)60端子ねじ無方向性±M6×10適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~20
組立端子台 T15S 国際電業組立端子台 T15S国際電業
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)15端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8適合電線(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~40
フットスイッチ 無線タイプ 国際電業フットスイッチ 無線タイプ国際電業
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
TRJB-1W-2は、国内初の医療機器用2連式無線フットスイッチです。使用しているSFJシリーズフットスイッチは、小形で衛生的な使用環境に配慮した清潔感のある丸みのあるデザインです。Bluetooth方式を採用した送信器モジュールと一体化する事により、電波の信頼性が高く、安心してご利用いただけます。無線送信モジュールやACアダプタ・充電池には、高い信頼性を要求される医療用規格に準拠したデバイスを採用しております。
仕様通信接続:1対1(1対Nは不可)材質カバー:PBT樹脂(緑色:5GB8/4相当)、本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304)、ゴム足:シリコンゴム質量(g)700保護構造IPX8相当動作方式モーメンタリ動作力約11N以上使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと電池寿命充電回数500回動作時間(可能)20時間 満充電後フットスイッチ常時ONの場合充電池タイプニッケル水素充電池 単4形3本(充電用ACアダプターで充電)機械的寿命100万回以上強度静荷重:約10Kn/MinRoHS指令(10物質対応)対応応答性0.1秒以内(フットスイッチ操作後、受信器から出力するまで)無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所)電気的寿命100万回以上(微少定格)使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 無線タイプ 国際電業フットスイッチ 無線タイプ国際電業
51,980税込57,178
1個
62日以内出荷
TRJBシリーズは、国内初の医療機器用無線フットスイッチです。使用しているSFJシリーズフットスイッチは、小形で衛生的な使用環境に配慮した清潔感のある丸みのあるデザインです。Bluetooth方式を採用した送信器モジュールと一体化する事により、電波の信頼性が高く、安心してご利用いただけます。
仕様通信接続:1対1(1対Nは不可)材質カバー:PBT樹脂(緑色:5GB8/4相当)、本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304)、ゴム足:シリコンゴム質量(g)390保護構造IPX8相当動作方式モーメンタリ動作力約11N以上使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと電池寿命充電回数500回動作時間(可能)20時間 満充電後フットスイッチ常時ONの場合充電池タイプニッケル水素充電池 単4形3本(充電用ACアダプターで充電)機械的寿命100万回以上強度静荷重:約10Kn/MinRoHS指令(10物質対応)対応応答性0.1秒以内(フットスイッチ操作後、受信器から出力するまで)無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所)電気的寿命100万回以上(微少定格)使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
リミットスイッチ付きソレノイド 国際電業リミットスイッチ付きソレノイド国際電業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
径(Φmm)可動鉄心径:18定格電圧(V)AC200(50/60Hz)動作方式引張形温度上昇65℃以下絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm最大ストローク(mm)20取付方向水平又は、垂直通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)
フットスイッチ 防水タイプ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ国際電業
7,098税込7,808
1個
32日以内出荷
2段踏で2アクションスイッチとして最適な防水タイプです。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCCカバー保護カバー:SCL-S SCH-Sカバー:灰色、本体:灰色(N-8.5相当)質量(g)320保護構造IPX8相当定格標準定格AC100V未満3A微少定格DC5V 1mA以上(抵抗負荷)接点構成1段目1a、2段目1aケーブル長(m)2動作力1段目15N以上、2段目30N以上使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルMVVS 4心×0.5mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド耐電圧(V/min)AC500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 丸形タイプ 国際電業フットスイッチ 丸形タイプ国際電業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。オプションのゴム磁石を取り付けることで、鋼板への設置が簡単にできます。
材質本体/カバー:ABS樹脂/エチレン酢酸ビニル、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-S質量(g)340保護構造IP50定格AC250V 5A接点構成1c動作力11.7N使用周囲温度(℃)0~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 産業用全カバータイプ 国際電業フットスイッチ 産業用全カバータイプ国際電業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
安全靴でもペダル操作が可能なように設計されております。ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してあります。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂メタリック R25-635相当質量(g)1500保護構造IP50定格AC250V 10A接点構成1c動作力32.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×1.25mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 無線タイプ 国際電業フットスイッチ 無線タイプ国際電業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
REB-1は無線受信器です。出力点数が4点有り。フットスイッチを最大4台迄同時に接続出来ます。無線受信モジュールやACアダプタ・充電池には、高い信頼性を要求される医療用規格に準拠したデバイスを採用しております。
材質本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)310出力点数最大4点 4連フットスイッチまで対応可能接続ケーブル接続、ケーブル長2m電源と共通ケーブル消費電流(A)0.1以内使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきことRoHS指令(10物質対応)対応無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所)入力電源(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)85%RH以下回路(出力)トランジスタオープンコレクタ出力 0.1A/35Vmax
フットスイッチ 汎用小形タイプ 国際電業フットスイッチ 汎用小形タイプ国際電業
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-S SCH-Sブルーニュートン R22-706相当質量(g)260保護構造IP30定格AC250V 5A接点構成1c動作力29.4N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 産業用半カバータイプ 国際電業フットスイッチ 産業用半カバータイプ国際電業
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
産業用半カバータイプ 内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂メタリック R25-635相当質量(g)1100保護構造IP50定格AC250V 10A接点構成1c動作力32.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×1.25mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 無線タイプ 国際電業フットスイッチ 無線タイプ国際電業
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
無線フットスイッチ専用 充電用ACアダプタ
出力2次出力:DC5V 10Wケーブル長(m)1.8消費電流(A)0.2以内延長ケーブル(m)2(フットスイッチ側のみ防水コネクタ使用)コンセント国内・海外 4種類付属RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)入力電圧AC100/200(壁取付形)
フットスイッチ 定電圧微小電流タイプ 国際電業フットスイッチ 定電圧微小電流タイプ国際電業
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:―カバー保護カバー:SCL-S SCH-Sシルバーニュートン R1-1004相当質量(g)255保護構造IP30定格標準定格 AC100V未満 3A 微少定格(最小)DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA接点構成1c動作力29.4N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルMVVS 3心×0.5mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ金クラッド接点V耐電圧(V/min)AC500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 無線タイプ 国際電業フットスイッチ 無線タイプ国際電業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応