カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 国際電業
  • Aratas(旧:omron)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • オジデン(大阪自動電機)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • Canon(1)
  • ユニット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abv121050」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用ミニタイプ

    国際電業(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
    保護構造IP30定格AC250V 5A動作特性モーメンタリ動作力3.92N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500
ul110 1210特集