カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 国際電業
- Aratas(旧:omron)(7)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Canon(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- ユニット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「abv121050」の検索結果
特価

フットスイッチ 汎用ミニタイプ
国際電業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台ほか当日出荷から4日以内出荷経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。保護構造IP30定格AC250V 5A動作特性モーメンタリ動作力3.92N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500