カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 国際電業
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • パイロット(2)
  • 旭精工(1)
  • SMC(1)
  • オンダ製作所(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • 光興業(1)
  • KMT(1)
  • TRICK STAR(1)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfl003」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ 汎用小形タイプ 国際電業フットスイッチ 汎用小形タイプ国際電業
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-Lメタリック R25-635相当質量(g)310保護構造IP30定格AC250V 6A接点構成1c動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下