カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 国際電業
  • MIYAGAWA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfq-1」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • フットスイッチ コンパクト丸型タイプ 国際電業

    フットスイッチ コンパクト丸型タイプ

    国際電業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
    定格AC250V・6A動作特性モーメンタリ接点構成1a質量(g)200保護構造IP20スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ連数1連動作力8.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ

    国際電業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC250定格電流(A)5A動作特性モーメンタリ接点構成1aタイプ防水タイプ保護構造IPX8相当コード長さ(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500/min使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下材質(本体)ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂材質(戻しばね)SUS、(底板)SPCC動作力8.8N内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点連数1連定格通電電流(A)0.005(DC6V)、0.002(DC12V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチUL対応タイプ 国際電業

    フットスイッチUL対応タイプ

    国際電業
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S使用周囲温度(℃)-5~40カバー色RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
関連キーワード
sf-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sf-1