カテゴリ
- 作業服(29)
- 制御機器(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 切削工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- フェリック(29)
- 国際電業(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- イスカル(2)
- フロンケミカル(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- CKD(1)
- 積水樹脂(1)
- 東洋バルヴ(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- オンダ製作所(1)
- フロン工業(1)
- 三商(1)
- HDK(1)
- 光興業(1)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
エコロジープロダクト
「sfu-1」の検索結果

PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-1/2
フロンケミカル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷I型チューブ接続ジョイントです。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0201材質PFA/PTFE形状ストレートユニオン質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/2アズワン品番61-3534-40
PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-1/4
フロンケミカル¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷I型チューブ接続ジョイントです。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0180材質PFA/PTFE形状ストレートユニオン質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/4アズワン品番61-3534-38
フットスイッチ 丸型タイプ
国際電業(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台ほか当日出荷から4日以内出荷小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。質量(g)340保護構造IP50定格電圧(V)AC250接点構成1c連数1連動作特性モーメンタリ動作力11.7絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ
国際電業(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質(戻しばね)SUS、(底板)真鍮ニッケルメッキ色グレー材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250接点構成1cコード長さ(m)VCTF 3心×0.75mm2×2m定格電流(A)3A連数1連動作特性モーメンタリ動作力11.7N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40材質(カバー)エチレン酢酸ビニール使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
SFU型 ステンレスユニオン
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
セルフグリップ スリッター用チップ GSFU
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷セルフグリップスリッター用チップです。用途溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。材質炭素鋼製形状円筒外輪タイプCF-SFU-Bシールシール形
フットスイッチUL対応タイプ
国際電業¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S使用周囲温度(℃)-5~40カバー色黒RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
フットスイッチ 丸形タイプ
国際電業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から51日以内出荷本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。オプションのゴム磁石を取り付けることで、鋼板への設置が簡単にできます。材質本体/カバー:ABS樹脂/エチレン酢酸ビニル、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-S色黒質量(g)340保護構造IP50定格AC250V 5A接点構成1c動作力11.7N使用周囲温度(℃)0~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
スリムフィットUネックTシャツ ネイビー XL
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷色ネイビーサイズXL混率(%)綿100肩幅(cm)46袖丈(cm)20身幅(cm)52生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)74
スリムフィットUネックTシャツ フロストスカイ M
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色フロストスカイサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
スリムフィットUネックTシャツ ヘザーグレー S
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色ヘザーグレーサイズS混率(%)綿80、ポリエステル20肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
スリムフィットUネックTシャツ フロストスカイ S
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色フロストスカイサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
スリムフィットUネックTシャツ ブラック L
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色ブラックサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
スリムフィットUネックTシャツ フロストピンク L
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色フロストピンクサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
スリムフィットUネックTシャツ オフホワイト M
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色オフホワイトサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
スリムフィットUネックTシャツ ヘザーグレー L
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色ヘザーグレーサイズL混率(%)綿80、ポリエステル20肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
スリムフィットUネックTシャツ オフホワイト S
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色オフホワイトサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
スリムフィットUネックTシャツ ホワイト S
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ホワイトサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
スリムフィットUネックTシャツ ブラック S
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色ブラックサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
スリムフィットUネックTシャツ フロストスカイ L
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色フロストスカイサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
スリムフィットUネックTシャツ フロストピンク S
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色フロストピンクサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
スリムフィットUネックTシャツ ヘザーグレー M
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色ヘザーグレーサイズM混率(%)綿80、ポリエステル20肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
スリムフィットUネックTシャツ ネイビー S
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色ネイビーサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
スリムフィットUネックTシャツ ホワイト M
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ホワイトサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
スリムフィットUネックTシャツ フロストピンク M
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色フロストピンクサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
スリムフィットUネックTシャツ ブラック M
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色ブラックサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
スリムフィットUネックTシャツ ホワイト XS
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ホワイトサイズXS混率(%)綿100肩幅(cm)36袖丈(cm)16身幅(cm)42生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)60
スリムフィットUネックTシャツ ヘザーグレー XS
フェリック¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷色ヘザーグレーサイズXS混率(%)綿80、ポリエステル20肩幅(cm)36袖丈(cm)16身幅(cm)42生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)60