カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(12)
絞り込み
ブランド
  • 恵宏製作所
  • (6)
  • 槌屋ヤック(5)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • MagX(マグエックス)(2)
  • ジェラルディ(2)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(2)
  • 第一測範(1)
  • TRUSCO(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ユピテル(1)
  • マサル工業(1)
  • 測範社(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • SK11(1)
  • 小杉善(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr210」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GR-210 グラデーションスプレーガン 恵宏製作所

    GR-210 グラデーションスプレーガン

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    4日以内出荷
    塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
  • GR-210 グラデーションスプレーガン 左利き用 恵宏製作所

    GR-210 グラデーションスプレーガン 左利き用

    恵宏製作所
    17,980税込19,778
    1丁
    4日以内出荷から6日以内出荷
    取付ねじG1/4塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
  • GR-210DC デカコンパクトスプレーガン 恵宏製作所

    GR-210DC デカコンパクトスプレーガン

    恵宏製作所
    17,980税込19,778
    1丁
    4日以内出荷
    塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
  • GR-210 グラデーションスプレーガン 長柄ガン 恵宏製作所

    GR-210 グラデーションスプレーガン 長柄ガン

    恵宏製作所
    37,980税込41,778
    1丁
    4日以内出荷
    取付ねじG1/4塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
  • GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット 恵宏製作所

    GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。 ●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。 ●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。 ●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。 ●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。
    取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
  • GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット 恵宏製作所

    GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット

    恵宏製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●デカヘッドだから、ソフトな霧でボカシ塗装も楽々。 ●小さなキズを小さく直し、大きい面積も楽々塗れる。 ●スポット補修、ボカシ塗装、ブロック塗装、様々な塗装シーンで小型ガンならではの、ハンドリングの良さが活きます。 ●楕円パターンは端に行くほど塗料が薄くなって行くので自然に縦方向のボカシが出来ます。 ●小さな面積の塗装でも広い面積の塗装でも、周りへの飛散を考えると、より低い空気圧力、●少ない空気使用量での高い微粒化が求められます。
    取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
  • GR-210エコグラデーションガン 恵宏製作所

    GR-210エコグラデーションガン

    恵宏製作所(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
    質量(g)(ガン)250空気使用量(L/min)150吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
  • GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット 恵宏製作所

    GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
    質量(g)(ガン)250、(カップ)150空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
  • GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット 恵宏製作所

    GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット

    恵宏製作所(4件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
    種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)170空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5KwRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングルタイプ塗料カップ 恵宏製作所

    フリーアングルタイプ塗料カップ

    恵宏製作所(8件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。
    材質(カップ部)SUS取付ネジ径(ガン)G1/4
  • フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ 恵宏製作所

    フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。 ●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。 ●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。 ●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。 ●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。 ●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。
    取付ネジ径G1/4
  • 塗料カップ 恵宏製作所

    塗料カップ

    恵宏製作所(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    塗料が注ぎ易く洗浄がし易い広口タイプ
    材質(カップ部)SUS取付ネジ径(ガン)G1/4
gr2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gr2
  • 1010j