カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- JMS(ジェイエムエス)
- GIVI(ジビ)(20)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- DIGILENT(1)
「givi v56」の検索結果

汎用ラゲージSS B14
JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から31日以内出荷ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。質量(kg)2.0容量(L)24外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等