カテゴリ
- 清掃用品(5)
絞り込み
ブランド
- スーパー工業
- いけうち(1)
「1/4mvnp」の検索結果

モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ
スーパー工業¥1,198,000税込¥1,317,8001台9日以内出荷自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です。用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1549(04000251)、温水用高圧ホースASY AH3/8×10mクイック(04T56001110)、凍結防止ヒーターASY(04Z10508)幅(mm)774高さ(mm)900奥行(mm)894電流(A)22.6電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)燃料軽油または白灯油起動形式直入れ吐出圧力(MPa)20.0(204)設定温度(℃)ボイラー:常温~150燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)吐出水量(L/min)15キャブタイヤケーブル(mm2×m)3.5×4芯×5mカロリー(kcal)ボイラー:49000
200V温水高圧洗浄機
スーパー工業¥899,800税込¥989,7801台9日以内出荷温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。温水洗浄だけでなく150℃のスチーム洗浄も可能です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。凍結防止ヒーター・渇水停止装置・自動発停機能を搭載しました。自吸方式にも対応しております。(吸余水ホースは別途必要です)。ステンレス製のヒートコイル式ボイラーを搭載した高耐久仕様です。SAR-1315VN-2の高耐久ステンレスボイラー搭載モデルです。用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等・厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。幅(mm)746高さ(mm)755奥行(mm)847電流(A)16.7電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)消費電力(W)4600温度(℃)温水:30~150燃料軽油または白灯油起動形式直入れ電源コード(m)5吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)吐出水量(L/min)13
モーター式高圧洗浄機
スーパー工業¥699,800税込¥769,7801台11日以内出荷自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。ゴムマットの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。幅(mm)746高さ(mm)755奥行(mm)847電流(A)16.7電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)燃料軽油または白灯油電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ
スーパー工業¥729,800税込¥802,7801台11日以内出荷密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865)トラスコ品番696-1614幅(mm)774高さ(mm)1075出力(kW)1.1/2500min-1奥行(mm)1051電源(V)100燃料白灯油燃料消費量(L/h)5吐出圧力(MPa)4.5吐出水量(L/min)11キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)
ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機
スーパー工業¥2,698,000税込¥2,967,8001台22日以内出荷温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。用途建設機械のスチーム洗浄。部品製造工場の機械設備の洗浄。建設機械・車両洗浄。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)。改修工事の外壁洗浄。パワースイングジャッキの洗浄。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌。ゴムマットの洗浄。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし。断熱材(スタイロフォーム)の除去付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番473-7238幅(mm)1227高さ(mm)924奥行(mm)760回転数(min-1[r.p.m])1225燃料JIS2号軽油排気量(mL)479連続使用時間(時間)満タン時:約250吐出圧力(MPa)24.5燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用)エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)14.8