カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- スーパー工業
- SMC(13)
- エレコム(3)
- CKD(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- ネグロス電工(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- スバル(1)
- 日本アンテナ(1)
- アイリスチトセ(1)
- メイキコウ(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- 石黒金属(1)
- サン電子(1)
- 東京メタル(1)
- SK11(1)
- 東洋アルチタイト(1)
「al-10w」の検索結果

200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ
スーパー工業¥6,798,000税込¥7,477,8001台22日以内出荷100MPaの超々高圧力でスピード洗浄でき、圧倒的な効率化を実現します。大規模な作業に対応します。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。付属品ダンプガンCMP 15KPSI IN 3/8(04PD081400669)、ノズル直射 070(Oリング込)(04B49000200)、超高圧ホース JAL05 3/8×20m(04T20041A21)、給水ホース仕組 水道直結用 3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番717-4212幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1465周波数(Hz)50電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1280起動形式インバータ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)100電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:22×4×10吐出水量(L/min)11出力(kW/min-1)22/1760(極数:4P)