曜日別特売

200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ

200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ - スーパー工業

100MPaの超々高圧力でスピード洗浄でき、圧倒的な効率化を実現します。
大規模な作業に対応します。
渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。

用途
船舶修繕の洗浄作業に。
コンクリートブロックの目粗しに。
産業廃棄物処理場での洗浄に。
塗装製造タンクの洗浄に。
改修工事での防錆剤の除去に。
仮設資材の洗浄に。
付属品
ダンプガンCMP 15KPSI IN 3/8(04PD081400669)、ノズル直射 070(Oリング込)(04B49000200)、超高圧ホース JAL05 3/8×20m(04T20041A21)、給水ホース仕組 水道直結用 3/4×10m P無(040000863)
トラスコ品番
717-4212
幅(mm)
896
高さ(mm)
956
奥行(mm)
1465
周波数(Hz)
50
電流(A)
83(絶縁:B種)
電源(V)
200
電圧(V)
動力回路:200/操作回路:200
回転数(min-1[r.p.m])
1280
起動形式
インバータ起動
電源コード(m)
10
吐出圧力(MPa)
100
電源コード種類(mm2×芯数×m)
キャプタイヤ:22×4×10
吐出水量(L/min)
11
出力(kW/min-1)
22/1760(極数:4P)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79858348SAL-10100W
オープン
6,798,000
7,477,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする