カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- スーパー工業
- SMC(22)
- ラスタバナナ(2)
- ELPA(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イハラサイエンス(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- brembo(1)
- SIEMENS(1)
- タッチパネルシステムズ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「kc8-03-1」の検索結果

200V高圧洗浄機 SAR-1535N3-50Hz
スーパー工業¥1,098,000税込¥1,207,8001台9日以内出荷SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載。2段積みも可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。高所での使用に。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、防災面 BM-KC(041063061)トラスコ品番682-3506幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45(絶縁:F種)電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式直入れ)吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:14×4×10吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35