カテゴリ

  • 清掃用品(8)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(107)
  • ホンダ(7)
  • SMC(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 鈴木ブロンズ継手(4)
  • StarTech.com(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • RENESAS(2)
  • FACOM(2)
  • CKD(1)
  • 新ダイワ(1)
  • ツボサン(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • フジトク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl8-01」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2スーパー工業
1,398,000税込1,537,800
1台
16日以内出荷
高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7728幅(mm)744質量(kg)157高さ(mm)723奥行(mm)887燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)12
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型)スーパー工業
1,398,000税込1,537,800
1台
16日以内出荷
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途コンクリート型枠用合板の洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)30吐出水量(L/min)18
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2821-3(超高圧・大水量型) スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2821-3(超高圧・大水量型)スーパー工業
1,398,000税込1,537,800
1台
16日以内出荷
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)21吐出水量(L/min)28
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型)スーパー工業
1,998,000税込2,197,800
1台
16日以内出荷
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200燃料軽油または灯油起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)34設定温度(℃)【ボイラー】30~80燃料タンク容量(L)30発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000吐出水量(L/min)21
ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量 スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量スーパー工業
2,298,000税込2,527,800
1台
21日以内出荷
大水量を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。付属品噴射ガンASY1/8-RL84-ワンタッチ1/2メス(04P50313)、噴口直射1/8MCP136(04000239)、高圧ホースASYBH1/2×20mSUSワンタッチ1/2(04T50062025)、吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY3m円盤60(04W50411)トラスコ品番659-4319幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])1000燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1連続使用時間(時間)満タン時:6吐出圧力(MPa)16.7燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式吐出水量(L/min)35.5
ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2 スーパー工業ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2スーパー工業
939,800税込1,033,780
1台
21日以内出荷
30Mpa(306kgf/cm2)の超高圧タイプです。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。運転中の燃費効率をUPします。簡単操作で簡単に起動します。驚きのコンパクト設計です。
用途内装解体現場の断熱材(スタイロフォーム)の除去に。ダム工事現場のレイタンスカットに。敷鉄板の錆落としに。改修工事での塗装薄利に。養殖用の網のフジツボ・藻類落としに。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。雑草の除去に。木材の皮剥ぎと洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP31(040002412)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7726幅(mm)705質量(kg)98.5高さ(mm)665奥行(mm)692燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)6.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)12
モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型 スーパー工業モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型スーパー工業
3,398,000税込3,737,800
1台
60日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49吐出水量(L/min)14.0吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6705幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ出力(kW/min-1)15/1760
モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-50HZ超高圧型 スーパー工業モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-50HZ超高圧型スーパー工業
3,398,000税込3,737,800
1台
60日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-吐出水量(L/min)14.0吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6704幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ出力(kW/min-1)15/1465