「t20-c04」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。
付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980)
幅(mm)718
質量(kg)350
高さ(mm)990
奥行(mm)1152
電流(A)45(絶縁:F種)
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
起動形式直入れ
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)32
吐出水量(L/min)15
出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)
高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)
トラスコ品番418-7728
幅(mm)744
質量(kg)157
高さ(mm)723
奥行(mm)887
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)30
燃料タンク容量(L)10
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)12
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
16日以内出荷
30Mpa(306kgf/cm2)の超高圧タイプです。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。運転中の燃費効率をUPします。簡単操作で簡単に起動します。驚きのコンパクト設計です。
用途内装解体現場の断熱材(スタイロフォーム)の除去に。ダム工事現場のレイタンスカットに。敷鉄板の錆落としに。改修工事での塗装薄利に。養殖用の網のフジツボ・藻類落としに。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。雑草の除去に。木材の皮剥ぎと洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP31(040002412)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)
トラスコ品番418-7726
幅(mm)705
質量(kg)98.5
高さ(mm)665
奥行(mm)692
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)30
燃料タンク容量(L)6.1
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)12
1台
¥939,800
税込¥1,033,780
21日以内出荷
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)
幅(mm)710
質量(kg)345
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
起動形式直入れ
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)21
吐出水量(L/min)28
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途コンクリート型枠用合板の洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037)
幅(mm)710
質量(kg)345
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
起動形式直入れ
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)30
吐出水量(L/min)18
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)
幅(mm)710
質量(kg)345
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
燃料軽油または灯油
起動形式スターデルタ起動
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)34
設定温度(℃)【ボイラー】30~80
燃料タンク容量(L)30
発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000
吐出水量(L/min)21
関連キーワード