カテゴリ

  • 清掃用品(6)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • CKD(19)
  • SMC(14)
  • イスカル(9)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • NSK(日本精工)(5)
  • 水本機械製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ラムマウント(3)
  • KSフィルター(3)
  • カクタス(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • Wera(1)
  • ダイキン工業(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • TDK(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20c08」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型) スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型)スーパー工業
2,598,000税込2,857,800
1台
7日以内出荷
超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980)幅(mm)718質量(kg)350高さ(mm)990奥行(mm)1152電流(A)45(絶縁:F種)電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)32吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2スーパー工業
1,398,000税込1,537,800
1台
16日以内出荷
高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7728幅(mm)744質量(kg)157高さ(mm)723奥行(mm)887燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)12
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2821-3(超高圧・大水量型) スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2821-3(超高圧・大水量型)スーパー工業
1,398,000税込1,537,800
1台
16日以内出荷
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)21吐出水量(L/min)28
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型)スーパー工業
1,398,000税込1,537,800
1台
16日以内出荷
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途コンクリート型枠用合板の洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)30吐出水量(L/min)18
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型)スーパー工業
1,998,000税込2,197,800
1台
16日以内出荷
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200燃料軽油または灯油起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)34設定温度(℃)【ボイラー】30~80燃料タンク容量(L)30発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000吐出水量(L/min)21
ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2 スーパー工業ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2スーパー工業
939,800税込1,033,780
1台
21日以内出荷
30Mpa(306kgf/cm2)の超高圧タイプです。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。運転中の燃費効率をUPします。簡単操作で簡単に起動します。驚きのコンパクト設計です。
用途内装解体現場の断熱材(スタイロフォーム)の除去に。ダム工事現場のレイタンスカットに。敷鉄板の錆落としに。改修工事での塗装薄利に。養殖用の網のフジツボ・藻類落としに。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。雑草の除去に。木材の皮剥ぎと洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP31(040002412)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7726幅(mm)705質量(kg)98.5高さ(mm)665奥行(mm)692燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)6.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)12
関連キーワード
sc0808特集