特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
152件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ 不二ラテックスフリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ不二ラテックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックスソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16)不二ラテックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
区分高速用衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
ソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ不二ラテックス
8,898税込9,788
1個
当日出荷から29日以内出荷
F10.5
ショックアブソーバ FNJ-0805シリーズ 不二ラテックスショックアブソーバ FNJ-0805シリーズ不二ラテックス
3,500税込3,850
1個
14日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.1(0.11)等価質量(kg)最大5(5kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)4.5(0.46)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大640(65kgf)許容偏角度(deg)±1
ソフトアブソーバ FA-1010D/FA-1215Bシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1010D/FA-1215Bシリーズ不二ラテックス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36) 不二ラテックスソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36)不二ラテックス
9,298税込10,228
1個
当日出荷から29日以内出荷
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
不動王 家具転倒防止サポート板 FFT016 1パック 4個入 不二ラテックス不動王 家具転倒防止サポート板 FFT016 1パック 4個入不二ラテックス
1,598税込1,758
1パック(4個)
8日以内出荷
他の家具転倒防止器具との併用によって、より安全を確保することができます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド) 家具の前下部に敷く事により地震による転倒リスクを軽減します。 家具に合わせてハサミ等でカット可能です。 環境基準に適合したRoHS指令対応素材を使用。安心安全の日本製。 カーペットや畳などで、自重により家具が前傾するのを防ぎます。 滑りを抑制することで、他の各転倒防止器具の効果を高めます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド
仕様●設置対象物:タンス、食器棚、ロッカー等●耐久年数:5年●材質:RoHS指令対応PVC(2023年9月時点)●適用温度:1050度アズワン品番67-8191-77
フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ 不二ラテックスフリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ不二ラテックス
1,298税込1,428
1個
21日以内出荷
材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13
ソフトアブソーバー 不二ラテックスソフトアブソーバー不二ラテックス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。 本体材質はアルミ製にて軽量です。 非常用ということで耐久性は100回程度となります。
FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックスFLシリーズ(M12~M16)不二ラテックス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
FKシリーズ 大型(M27×M36) 不二ラテックスFKシリーズ 大型(M27×M36)不二ラテックス
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
ロータリーダンパー FRT-N1シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-N1シリーズ不二ラテックス
529税込582
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ヒンジダンパー FHD-A1シリーズ 不二ラテックスヒンジダンパー FHD-A1シリーズ不二ラテックス(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ナット 不二ラテックスナット不二ラテックス
88税込97
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
偏角度アダプタ 不二ラテックス偏角度アダプタ不二ラテックス
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ 不二ラテックスFA-2016EA/FA-2725FAシリーズ不二ラテックス
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ 不二ラテックスFA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ不二ラテックス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50構造調整式最大吸収エネルギー(J)392取付ねじサイズM36×1.5
FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ 不二ラテックスFA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ不二ラテックス
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)25構造調整式最大吸収エネルギー(J)79.3取付ねじサイズM27×1.5
スーパー不動王ホールド FFT-011 不二ラテックススーパー不動王ホールド FFT-011不二ラテックス
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
大型家具を移動せずそのまま固定!家具の転倒を防ぐ制振式ストッパー!大型家具を移動させずにそのまま設置できる、便利な転倒防止器具です。衝撃をしっかり吸収する超発泡ダンパーを採用し、地震などの振動を緩和。家具と天井の間に設置するだけで、揺れからの転倒をしっかり防止します。工具不要で簡単に取り付け・取り外しができ、壁や床を傷つけずにしっかり固定できます。震度7相当の実験でも効果が確認されています。耐荷重150kgまで対応し、高さ215cmの家具にも設置可能な防災グッズです。地震対策や防災準備の基本アイテムとしてご家庭やオフィスで活躍します。【取り付け可能な家具類】本棚、食器棚、オフィス棚(スチール棚)、下駄箱、キャビネット、サイドボード、テレビ台、パソコンラック、洋服タンス、クローゼット、冷蔵庫(天板が平面なもの)など【取り付け可能な壁材】木材、合板、ベニヤ板(ニス塗り、塗装品を含む)、スチール材(塗装品を含む)、塩化ビニル樹脂壁紙、オレフィン樹脂壁紙(PE、PP、EVA樹脂壁紙)、フッ素コートされた壁紙(キッチンまわりなどの汚れやすいところ)、繊維織物でできた壁紙、珪藻土が表面に付着した壁紙、無機質防火壁紙(11階建て以上の建物の内装)
セット内容本体×2材質ポリウレタンフォーム、布粘着材、ABS、発泡ポリプロピレン、発砲ポリエチレン寸法(mm)154×130×140包装形態箱入り
ショックアブソーバ FNJ-1008シリーズ 不二ラテックスショックアブソーバ FNJ-1008シリーズ不二ラテックス
4,798税込5,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)8ねじピッチM1.0×1.0使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])3.3(0.34)等価質量(kg)最大20(20kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)5.5(0.56)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大1.540(157kgf)許容偏角度(deg)±1
ソフトアブソーバ FA-4225B/FA-4250B/FA-4250SL/FA-4275Bシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-4225B/FA-4250B/FA-4250SL/FA-4275Bシリーズ不二ラテックス
24,980税込27,478
1個
29日以内出荷
BM42×1.5D38C12D144
ショックアブソーバ FNJ-1412シリーズ 不二ラテックスショックアブソーバ FNJ-1412シリーズ不二ラテックス
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12ねじピッチM14×1.5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12)等価質量(kg)最大75(75kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大3330(340kgf)許容偏角度(deg)±1
揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ不二ラテックス
7,998税込8,798
1個
当日出荷から14日以内出荷
・FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。
最大使用トルク(N・m)10
ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ不二ラテックス
219税込241
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
タイプギヤ付
揺動ダンパー FYN-D3シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-D3シリーズ不二ラテックス
7,398税込8,138
1個
当日出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBD/FA-2725SLシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBD/FA-2725SLシリーズ不二ラテックス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)79.3
ソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックスソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16)不二ラテックス
3,500税込3,850
1個
当日出荷から14日以内出荷
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW 不二ラテックスフリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW不二ラテックス
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
ソフトアブソーバ FSシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FSシリーズ不二ラテックス
8,998税込9,898
1個
当日出荷から14日以内出荷
ストローク(mm)6区分低速用キャップキャップ無し衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大抗力値(N)6370最大使用サイクル(cycle/min)60
ショックアブソーバ FNJ-1210シリーズ 不二ラテックスショックアブソーバ FNJ-1210シリーズ不二ラテックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から14日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)10ねじピッチM12×1.0使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])7(0.71)等価質量(kg)最大50(50kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)9.4(0.96)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大2410(246kgf)許容偏角度(deg)±1
ショックアブソーバ FNJ-2016シリーズ 不二ラテックスショックアブソーバ FNJ-2016シリーズ不二ラテックス
8,298税込9,128
1個
当日出荷から14日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)16ねじピッチM20×1.5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37)等価質量(kg)最大230(230kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大6000(612kgf)許容偏角度(deg)±1
ソフトアブソーバ FA-6450/FA-64100/FA-64150シリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-6450/FA-64100/FA-64150シリーズ不二ラテックス
49,980税込54,978
1個
当日出荷から29日以内出荷
BM64×2C20D157
ロータリーダンパー FRT-L1シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-L1シリーズ不二ラテックス
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
揺動ダンパー FYN-M1シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-M1シリーズ不二ラテックス
999税込1,099
1個
14日以内出荷
ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックスソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25)不二ラテックス
8,698税込9,568
1個
当日出荷から14日以内出荷
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
ソフトアブソーバ FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ不二ラテックス
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ストローク(mm)16最大吸収エネルギー(J)29.4
ヒンジダンパー FHD-A1シリーズ 不二ラテックスヒンジダンパー FHD-A1シリーズ不二ラテックス
9,598税込10,558
1個
当日出荷から29日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ不二ラテックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ストローク(mm)10
揺動ダンパー FYN-P1シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-P1シリーズ不二ラテックス
759税込835
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-1212Cシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1212Cシリーズ不二ラテックス
819税込901
1個
当日出荷から14日以内出荷