測定・測量用品 (3) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (644) その他 (1) ブランド: ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)すべて解除
ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 5日以内出荷
用途 産業機器 医療機器 分析装置 建設機械 備考 保護構造: IP40 規格 RoHS指令対応 方式 巻線型 回転数 3回転型~10回転型 RoHS指令(10物質対応) 対応 公称抵抗値(Ω) 200 単独直線性(%) ±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
ハンディマノメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
新たに液圧対応タイプがラインアップ高い安定性を実現感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用 できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト見やすい大型ディスプレイホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
仕様 破壊圧力(kPa abs):300 電源(V) 単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上) 表示桁数 3.5 定格圧力範囲(kPa) 00.0~100.0 最大圧力(kPa) 200
ロッカースイッチ 8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
UL、CSA. スイッチボディとレバー又はロッカーアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです。モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。品番< 762-4903') 762-4903/、< 762-4962') 762-4962/、< 762-4971') 762-4971/.のレバー及びロッカーアクチュエータは現在、取り扱っていません。フジソクレバー及びロッカースイッチ - 8シリーズ. フジソク8シリーズのレバースイッチとロッカースイッチは、モメンタリ又はオルタネートスイッチング機能を備えたSPDT又はDPDTコンタクト構成、基板又ははんだ端子、様々な取り付け方法を選択できます。 8H 及び防塵タイプスイッチの 8HD はパネル取り付け用に設計されています。パネル厚さ1 → 3 mm (オプションの取り付けフレーム取り付けなし)や1 → 2.5 mm (オプションの取り付けフレーム取り付け済み)のパネル切り抜きにスイッチボディをスナップ取り付けできるうえ、複数のスイッチを並べて取り付けることもできます。8M タイプと 8Q タイプにはフロント又は背面パネル取り付けが可能なパネル取り付けプレートが組み込まれています。8V-M スイッチと 8V-Q スイッチは支持ブラケットが取り付けられ、基板実装用に設計されています。8シリーズのレバー及びロッカースイッチは、いずれもUL94V-0に準拠した自消性と銀コンタクト、10 mΩ未満のコンタクト抵抗、1000 MΩ超の絶縁抵抗を備えています。スイッチを完成させるには、スイッチとレバーアクチュエータ又はロッカーアクチュエータが必要です。レバー及びロッカーアクチュエータとオプションの取り付けフレームには、白、赤、又は黒のABSタイプを用意しています。レバー又はロッカーアクチュエータを用途に合わせて選択可能
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT、スイッチの動作 = (On)-Off-(On)、パネルのカットアウト幅 = 13mm、パネルのカットアウト高さ = 15.9mm、コンタクト定格電流 = 6 A @ 125 V ac、装着タイプ = パネル、ターミナルタイプ = はんだ 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac はんだ又は基板端子 銀めっきコンタクト、絶縁強度:1500 V ac、1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.4MB) 電気的寿命 モメンタリタイプは25,000回、オルタネートタイプは50,000回 自消性、UL94V-0準拠 動作温度範囲(℃) ‐20 ~ +85 最大接触抵抗(mΩ) 10
Copal Electronics ポテンショメータ 20kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
仕様 ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
フジソク トグルスイッチ 3PDT On-Off-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 翌々日出荷
極数 3極 規格 UL、CSA、PSE規格認定品 シリーズ ET 端子形状 はんだ端子 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(DC500V) 電流容量(A) AC125V:10、AC250V:7 操作部形状 トグル スイッチ特性 ON-OFF-ON RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT 耐電圧(V/min) AC1500 最大接触抵抗(mΩ) 20(DC2V 100mA) 電気的寿命(万回) 2
フジソク トグルスイッチ SPST On-Off ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
極数 単極 規格 UL、CSA、PSE規格認定品 シリーズ ET 端子形状 タブ#250 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(DC500V) 電流容量(A) AC125V:15、AC250V:10 操作部形状 トグル スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT 耐電圧(V/min) AC1500 最大接触抵抗(mΩ) 20(DC2V 100mA) 電気的寿命(万回) 3
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
仕様 リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 定格電圧(V) 30 ワイヤー径(Φmm) 0.51 定格電流(A) 40 ワイヤー長(mm) 7.6 保持電流(A) 1.1 リード線 有 サイズ(mm) 8.9×3×14 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤーピッチ(mm) 5.1 最大抵抗(Ω) 0.27 動作時間(s) 6.6 動作電流(A) 2.2 電力損失(W) 0.7 最小抵抗(Ω) 0.1
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 定格電圧(V) 60 定格電流(A) 40 ワイヤー長(mm) 7.6 保持電流(A) 0.75 リード線 有 動作温度(℃) (最大)85 サイズ(mm) 10.4×3.1×16 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤーピッチ(mm) 5.1 最大抵抗(Ω) 0.6 動作時間(s) 6.3 動作電流(A) 1.5 電力損失(W) 0.9 最小抵抗(Ω) 0.18
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
仕様 リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 定格電圧(V) 60 定格電流(A) 40 ワイヤー長(mm) 7.6 保持電流(A) 0.5 リード線 有 サイズ(mm) 7.9×3.1×13.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤーピッチ(mm) 5.1 最大抵抗(Ω) 1.17 動作時間(s) 4 動作電流(A) 1 電力損失(W) 0.75 最小抵抗(Ω) 0.41
日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 1/8W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
仕様 最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール軸径 = 3 mm取り付け穴径 = 6mm定格電力 = 1/8W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%高さ = 22.6mm寸法 = 10 (Dia.) x 22.6mm直径 = 10mmポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ. センサ用ポテンショメータ Φ10mmのコンパクトサイズ RoHS指令(10物質対応) 対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 4 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free design RoHS指令(10物質対応) 対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
仕様 最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応) 対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
仕様 最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造 RoHS指令(10物質対応) 対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s RoHS指令(10物質対応) 対応
エンコーダ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。
スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃) 0~50 保護構造 IP40 出力 電圧 光源 LED 出力波形 矩形波 保存温度範囲(℃) -20~80 出力信号 1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum 出力相 A、B RoHS指令(10物質対応) 対応 位相差 A、B:90°±45°
ロータリースイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1セット(5個)ほか
5日以内出荷 から 11日以内出荷
豊富なバリエーション。サポート端子付薄型側部設定あり。視認性の向上。
材質 SUS304、シリコンゴム、PPS、銅合金、金メッキ 厚さ(mm) 3 温度範囲(℃) 使用/保存:‐40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100 接触抵抗(mΩ) 100 回転トルク(mN・m[gfcm]) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 BCD、BCH 耐電圧(V) AC250
DP1-120用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 13日以内出荷
適合機種 DP1-120-Z 材質 ポリカーボネート樹脂 寸法(mm) □12.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (2件のレビュー) 当日出荷
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状 角形 厚さ(mm) 8 質量(g) 約2.3 種類 DCファン 入力電圧(V) DC5 材質(ハウジング) LCP樹脂 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 材質(カバー) SUS 使用電圧範囲(V) 4.5~5.5 取付角寸法(mm) 17×17 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) ABS・PBTアロイ RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカースイッチSL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 61日以内出荷
UL、CSA、VDE規格認定品。
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。
スイッチ特性 ON-OFF 端子形状 タブ端子 TAB#187(t=0.5) 極数 2極 色 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 [誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 60A・36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA 定格電圧(V) AC125/AC250 定格電流(A) 10/6 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(端子-端子間) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2PST 電気的寿命 (突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:1万回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:2万回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)6A:1万回(突入電流)AC250V 36A、(遮断電流)6A:2万回(抵抗負荷)2万回 耐電圧(V) AC1500 1分間(端子-端子間) 作動力 3.92~12.7N 投数 単投
ロッカースイッチ 8HDシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
8HDレバー・口ッカースイッチは、8Hタイプに防塵構造を持たせたスイッチで塵埃などの多い悪環境下でのご使用に最適です。
またツヤ消し加工を施した4色のカラフルなレバー・口ッカ一、取付枠が用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
スイッチ特性 ON-OFF-ON 極数 2極 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A 接点 銀接点 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 50000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Gシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 9日以内出荷
8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、プリント基板に直接取り付けが容易にできます。
ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。
スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。
種類 基板取付洗浄タイプ 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点 銀接点 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 50000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
照光式スイッチ LTRシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 7日以内出荷
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
ストローク(mm) 1 種類 照光式 使用温度範囲(℃) -25~+70 定格 DC12V 10mA Max. 10μA Min 接点 金メッキ ボタン形状 丸・角 動作方式 モメンタリ 機構 ラバーコンタクト 輝度 普通輝度 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC100V) 保存温度範囲(℃) -40~+70 接触抵抗(Ω) 500以下(DC2V 1mA 1.47N {150gf}荷重時) RoHS指令(10物質対応) 対応 バウンシング 3ms以下(初期値) 電気的寿命 10万回 耐電圧(V) AC250 1分間 作動力 0.98±0.39N(ピーク荷重)
スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 7日以内出荷 から 11日以内出荷
スイッチ特性 ON-ON タイプ ノンショーティング 使用温度範囲(℃) -10~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC500 1分間
スライドスイッチ ASシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 11日以内出荷
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
使用温度範囲(℃) -20~+85 定格 (AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC48V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃) -40~+85 操作部形状 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回 耐電圧(V) AC250 1分間 作動力 0.69~4.9N
押しボタンスイッチ MSPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 7日以内出荷
ロックナットは標準付属
種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン色 オレンジ ボタン形状 丸 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 電気的寿命 5000回 耐電圧(V) AC1000 1分間 定格 最大:AC125V 3A(抵抗負荷) 接点 銀メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
押しボタンスイッチ 8Pシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 7日以内出荷 から 8日以内出荷
8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、"O"リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の浸入を防止できる構造です。(IP67相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに"D"カットを施してあります。
なお、パネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。
付属品 ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、O-リング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。 種類 非照光式 ボタン形状 丸 端子形状 はんだ端子 ボタン色 白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄 RoHS指令(10物質対応) 対応
TP、TPL用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 7日以内出荷 から 9日以内出荷
TP2,TPL2 (照光)用 ボタン
MRK用キー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
材質(グリップ) モールド RoHS指令(10物質対応) 対応
トリマポテンショメータ RJ-4シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
小型で0.5 Wの定格電力、貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω) 10~2M 仕様 回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質 ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2 、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき 形状 上面調整 質量(g) 0.26 使用温度範囲(℃) -55~120 定格電力(W) 0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V) 最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応 RoHS 包装形態 ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ) (DC500V)最大1000 寿命 回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h 電流(mA) 最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数 (抵抗)10~50Ω:±250 10-6 /℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6 /℃(MAX) 引張強度N(kgf) 端子強度:10N(1.02kgf)minimum 耐衝撃性 981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧 AC500V 60s 耐振動性能 振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2 、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子 はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性 -10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル 熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性 耐水・密閉性:85度 60s 端子 無鉛メッキ(鉛フリー対応) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 15(153) 抵抗値許容差(%) ±10 抵抗変化特性 直線性 電気的回転角度(°) 200(1ターン) 機械的回転角度(°) 230(1ターン)
押しボタンスイッチ 8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
RoHS対応品
付属品 ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリング 極数 単極双投 定格 AC125V・6A/250V・3A 端子形状 はんだ端子 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
8N用Φ15カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 14日以内出荷
シャープな操作フィーリング
スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。
微少電流用金メッキ接点
取付方式
プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式
端子形状
はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子
RoHS対応品
材質 ポリアミド樹脂 寸法B(mm) 10 寸法A(Φmm) 15
スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1パック(5個)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
種類 非照光式 ボタン色 白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄 ボタン形状 丸 取付穴径(Φmm) 6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合) 定格 AC125V・6A/250V・3A 付属品 ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 寸法A(Φmm) 10 寸法B(mm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
トグルスイッチ 8Fシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1パック(10個)
当日出荷 から 6日以内出荷
8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。
RoHS対応品
パネル防水
付属品 ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個 定格 AC125V・6A/250V・3A 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒) RoHS指令(10物質対応) 対応