スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
表面実装対応、実装高 2.5mm
豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
業界最薄 実装高 1.45mm
業界初 端子ピッチ 1mm
洗浄不可
ノブ高さ0.2mmで操作性良好
回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
スライドスイッチ DIP型 1極 ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
業界最薄 実装高 1.45mm
業界初 端子ピッチ 1mm
洗浄不可
ノブ高さ0.2mmで操作性良好
回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&Bニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。
軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。
回転機構の回転角を検出するセンサー用です。
分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。
タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能100電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A&Bニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。
軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。
回転機構の回転角を検出するセンサー用です。
分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。
タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能200電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能300 出力相A&Bニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。
軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。
回転機構の回転角を検出するセンサー用です。
分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。
タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能300電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングトグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)
備考カラーキャップは別売りです。極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85定格125V-6A・250V-3A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)10(max)電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)26±6操作部形状ロッキングスイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗1000MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)
ムスタング押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
極数2極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色別売り色(本体)青RoHS指令(10物質対応)対応操作部表示なし
ムスタングトグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷から7日以内出荷
幅13mm小型ボディでパネル取り付けねじは15/32(取り付け穴Φ12.5mm)
備考カラーキャップは別売りです。下記の表をご確認ください。使用温度範囲(℃)-20~+85端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)10(max)電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)24±6操作部形状ムスタング絶縁抵抗1000MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応
超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
アミューズメント用遊戯具の操作ボタン
各種信号入力用操作ボタンとして最適!
備考スナップイン取付方式極数単極定格1VA Max(DC48V-50mA Max.)端子形状PC端子(日圧ZHR-2)操作部形状丸型操作部色緑RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示無
超小形スライドスイッチ 2極 ON-ON-ONニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
3段階の切り替えができる小型スライドスイッチです。
ストローク(mm)2タイプスライド極数2極定格DC30V-0.3A端子形状PC端子LED無切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
超小型スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
ストローク(mm)6.2タイプスライド極数単極定格AC125V-6A端子形状はんだ端子端子間ピッチ(mm)4.4LED無切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタンスイッチ取付枠 黒ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)7日以内出荷
仕様7.5角用適合機種TM1・TM2・TR1・TR2色黒内容取付枠
ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 5KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5k単独直線性(%)±0.5
ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 1KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5
ポテンショメータ センサー用 コンダクティブプラスチック型 Φ10 10kΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
1回転型のセンサー用ポテンショメータです。
360°連続回転型で有効電気角は324°です。
回転センサーとしてサーボ回路等に使います。
用途OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器備考保護構造: IP40方式コンダクティブプラスチック型回転数1回転RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±2
ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
3回転型のセンサー用ポテンショメータです。
有効電気角は1080°です。
回転センサーとしてサーボ回路等に使います。
エンドレスではないが1回転360°フルの有効電気角が必要な場合などに対応可能です。
ポテンショメータ センサー用 3回転型 10KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
3回転型のセンサー用ポテンショメータです。
有効電気角は1080°です。
回転センサーとしてサーボ回路等に使います。
エンドレスではないが1回転360°フルの有効電気角が必要な場合などに対応可能です。
ソフトタッチ押しボタンスイッチ ON-(ON)はんだ端子ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
スナップアクション機構押しボタン(ソフトタッチプッシュスイッチ)
短いストローク!(オルタネートタイプ 2.5ミリ、モーメンタリータイプ 1ミリ)
パネル取付面からの奥行寸法がほかの超小形押しボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
極数単極端子形状はんだ端子操作部形状丸型色(本体)青RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)操作部表示無
スタンダードトグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ウォータープルーフ押しボタンスイッチ 黒 10Φニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
極数1極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色黒10Φ色(本体)青RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)操作部表示なし
押しボタンスイッチ8Φボタン 黒ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
適合機種8N・8P・8R・BP寸法(mm)Φ8色黒内容カラーボタン