カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- KOA(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- RS PRO(8)
- VISHAY(6)
- RADIALL(6)
- STMicro(5)
- INFINEON(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- audio-technica(3)
- TAKMAN(3)
- YAGEO(2)
- ナリカ(2)
- TASCAM(タスカム)(2)
- ELPA(1)
- TOA(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 緑測器(1)
- クマザキエイム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「18ω 2w」の検索結果

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥659税込¥7251個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥659税込¥7251個欠品中仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥629税込¥6921個当日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 10.7mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応