曜日別特売

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
仕様
最大抵抗 = 2kΩ
回転数 = 18
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.5W
終端スタイル = ピン
長さ = 9.6mm
奥行き = 4.8mm
高さ = 9.6mm
寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm
軸径 = 2.3 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41049384CT-94EW 2k Ohm
オープン
¥679
¥747(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする