カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- SMC(51)
- 三菱電機(51)
- Sensata / Crydom(38)
- omron(オムロン)(28)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- コーセル(14)
- TDKラムダ(10)
- 富士電機(9)
- 日恵製作所(8)
- ABB(6)
- 電菱(6)
- 未来舎(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- TRACO POWER(5)
- azbil(旧:山武)(3)
- ワイドミュラー(3)
- 共立電子産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ac100 dc48」の検索結果

照光式スイッチ LPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。 明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。 取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。 スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。 UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5種類照光式使用温度範囲(℃)-15~+60フランジフランジなしボタン形状角端子形状PC端子プレート(スイッチ)12×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+70バウンシング10ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間
照光式スイッチ LTMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991セット(5個)当日出荷全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。ストローク(mm)0.25種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点銀メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
照光式スイッチ LTMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥539税込¥5931個当日出荷取付は、パネル孔に挿入するだけで固定できるスナップイン取付方式を採用。 端子部は、コネクターがワンタッチで取付けられます。 PC基板を使用しないコネクター一体型端子。 ドーム形接点の採用によりシャープなクリック感を実現。用途アミューズメント用遊戯具の操作用ボタン。 各種信号入力用操作ボタンとして最適です。ストローク(mm)0.25種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点銀メッキボタン形状丸ボタン色グレー動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N 荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
照光式スイッチ LTMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥449~税込¥494~1個当日出荷全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。ストローク(mm)0.25種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点銀メッキボタン形状丸・角動作方式モメンタリ機構メタルコンタクト輝度普通輝度絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
照光式スイッチ LPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。 明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。 取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。 スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。 UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5種類照光式使用温度範囲(℃)-15~+60フランジフランジ付ボタン形状角端子形状はんだ端子動作方式モメンタリプレート(スイッチ)12×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+70バウンシング10ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間
Copal Electronics 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,898税込¥2,0881個欠品中スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウント
照光式スイッチ LTMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷仕様(接触機構)メタルコンタクトストローク(mm)0.25タイプ非照光使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
トグルスイッチ ATLE4シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,398税込¥2,6381個欠品中クリップ機構の採用により高接触信頼性です。 丸洗い洗浄が可能です。形状(ボックス)4極ボックス極数2極使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA端子形状P/C端子ブラケット付き絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードスイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて10000回耐電圧(V)AC500 1分間
照光式スイッチ LTMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥559税込¥6151個7日以内出荷全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。ストローク(mm)0.25種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点金メッキボタン形状丸・角動作方式モメンタリ機構メタルコンタクト輝度普通輝度絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間照光色緑作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)