カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • RS PRO(45)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • SMC(35)
  • 住友重機械工業(21)
  • エスコ(8)
  • Kawasaki(8)
  • シャープ(6)
  • StarTech.com(5)
  • ケニス(4)
  • イスカル(3)
  • 共立機巧(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 日東工器(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • コダマ樹脂(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av50」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スタンダードトグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
459税込505
1個
当日出荷
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。完全密封機構。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
極数1端子形状PC端子スイッチ特性ON-ON仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~+85規格UL規格認定品定格最大:AC・DC48V 50mA 0.4VA AC DC、最小:AC/DC20mV 1μA定格電圧(V)AC/DC:60耐電圧AC250V 1分間ブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)電流容量(A)AC/DC:0.05保存温度範囲(℃)-40~+85接点仕様単極双投端子ピッチ(mm)2.54操作部形状スタンダード電気的寿命(定格負荷)最大定格:10000回、0.4VA以下:50000回
超小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)超小形スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から117日以内出荷
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。接触部は金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
スイッチ特性ON-ON定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~+85規格UL規格認定品端子形状P/C端子耐電圧AC250V 1分間絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ピッチ(mm)2.54操作部形状スタンダード
超小形押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)超小形押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
599税込659
1個
6日以内出荷
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封機構。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
種類非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85規格UL規格認定品スイッチON-(ON)定格0.4VA AC、DC最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAボタン形状動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)取付穴径(Φmm)2.5接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ピッチ(mm)2.54操作部形状スタンダード電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.78~2.94N
非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
449税込494
1個
8日以内出荷
接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
種類非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAボタン形状端子形状PC端子ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)取付穴径(Φmm)2.5接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ピッチ(mm)2.54電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回耐電圧(V)AC500 1分間