カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • モノタロウ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド(4)
  • KSフィルター(4)
  • Walsin Technology Corporation(4)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 工進(2)
  • 東亜ダイヤ(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • 東洋エレメント(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • テクノプラン(1)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナカバヤシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-101」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 100Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 100Ωニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
289税込318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100Ω 側面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100Ω 側面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
93税込102
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100Ω 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100Ω 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
93税込102
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
RoHS指令(10物質対応)対応
化成肥料101010特集