カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • Yamato(大和製衡)(13)
  • 理化工業(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • 椿本チエイン(8)
  • 三菱マテリアル(8)
  • 岩田製作所(4)
  • トーダイ(4)
  • テラモト(3)
  • ヤマト科学(3)
  • ダイコー(3)
  • PROST's(3)
  • SMC(2)
  • オーム電機(2)
  • スワロー電機(2)
  • NOK(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • レイメイ藤井(2)
  • マーベル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-300」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジソク スライドスイッチ 2回路 3接点 300 mA @ 30 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク スライドスイッチ 2回路 3接点 300 mA @ 30 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
129税込142
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DP3T装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応