カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • ハリケーン(49)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • KITACO(9)
  • 日研工作所(7)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
  • SUNSTAR(サンスター)(4)
  • brembo(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • ストロングホールド(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ケナメタル(2)
  • 富士電機(2)
  • ナベヤ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e4-st」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電産コパル電子 半固定抵抗器  1 表面実装 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 半固定抵抗器 1 表面実装ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗:100Ω 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:0.25W 、 終端スタイル:ガルウィング 、 長さ:5mm 、 奥行き:4.5mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:5 x 4.5 x 2.3mm 、 軸径:2.3 mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1MΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1MΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 1MΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応