スライドスイッチ MFSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)当日出荷から5日以内出荷
端子数6電気的寿命5000サイクル耐電圧(V)AC500・1分間
スライドスイッチ MFSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)7日以内出荷から11日以内出荷
スイッチ特性ON-ONタイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間
フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
フジソク スライドスイッチ 2回路 3接点 300 mA @ 30 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DP3T装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
超小形スライドスイッチ 2極 ON-ON-ONニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
3段階の切り替えができる小型スライドスイッチです。
ストローク(mm)2タイプスライド極数2極定格DC30V-0.3A端子形状PC端子LED無切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
超小形スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷
ストローク(mm)3.5タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状はんだ端子LED無切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応